カテゴリ

  • 家電(17)
    • コンパクトデジタルカメラ(1)
    • 一脚(4)
    • カメラケース(6)
    • 自撮り棒(1)
    • アクションカメラ(1)
    • リモコン/遠隔撮影装置(1)
    • カメラストラップ(1)
    • 三脚/一脚付属品(1)
絞り込み
質量(g)
  • 60~80未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
ブランド
  • RICOH(リコー)
  • コダック(1)
  • insta360(2)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ricoh theta」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RICOH THETA Z1 51GB RICOH(リコー)RICOH THETA Z1 51GBRICOH(リコー)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
有効画素数2000万画素
RICOH THETA STICK TM-3 RICOH(リコー)RICOH THETA STICK TM-3RICOH(リコー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
RICOH THETAシリーズ用に設計したコンパクトタイプの自撮り棒です。THETA本体と手の距離が空くことで、指が大きく写り込まない360°画像を撮影することができます。 伸長時の長さは約42cm で、自撮りやレジャーで、主に人物を中心に撮影するのに使いやすい設計となっています。 また縮長が約18cmと小型なので、ミニ三脚などと組み合わせて卓上で撮影をするときにも使いやすく便利です。 カメラ台の写り込みがなく、小型軽量で手軽に持ち運ぶことができます。また、THETAの三脚ネジ穴の摩耗を抑制するためのダイヤルを搭載しています。 さらに、日本有数の三脚メーカーであるベルボン株式会社が開発したロック機構を採用し、細身のデザインながら最大伸長時でもたわみが少なく、THETAを安定した状態で使用することができます。 また、握りやすいラバータイプのグリップ部にはマットブラックカラーを採用し、アルミ合金製のパイプ部もブラック塗装を施した、目立ちにくく高級感のある外観に仕上げています。 対応機種:RICOH THETAシリーズ全機種
質量(g)約80仕様直付け式カメラ台材質パイプ:アルミ合金 / 雲台:樹脂ねじカメラネジ:UNC1/4、三脚取付ネジ穴:UNC1/4段数3段最大径(Φmm)15.5縮長(mm)177伸長(mm)423
THETA対応スタンド TD-2 RICOH(リコー)THETA対応スタンド TD-2RICOH(リコー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
THETAシリーズ専用のスタンド スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。 THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。 軽量で持ち運びに便利。
付属品ソフトケース質量(g)約463段数4段対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA縮長(mm)約457伸長(mm)約1500
リモートコントロール TR-1 RICOH(リコー)リモートコントロール TR-1RICOH(リコー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
「リモートコントロール TR-1」の主な特徴 スマートフォンと無線接続しなくても手軽にリモート撮影が可能 付属のホルダーで自撮り棒「RICOH THETA Stick TM-2/TM-3」に装着して使用可能 厚さ12mmの薄型サイズ 防滴構造のためアウトドアでも安心して撮影することが可能
寸法(mm)約50×25×12(本体のみ)質量(g)(リモコン本体、電池込み)約12使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)3定格消費電力(W)3m対応機種THETA Z1/V/SC2電池CR2032電池寿命約100日(1日に8時間電源を入れ、撮影信号を50回送信した場合)使用環境湿度(%)85(結露しないこと)BluetoothBluetooth 無線技術 Ver4.2 準拠通信距離(m)約10
RICOH 360度カメラ THETA X RICOH(リコー)RICOH 360度カメラ THETA XRICOH(リコー)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
大型液晶タッチパネル搭載により、使いやすさを追求した、アドバンスドモデル。操作性を大幅に向上する2.25 型の大型タッチパネルモニターを搭載、最大約6,000万画素相当の高精細な360°静止画、最大5.7K/30fpsの動画撮影が可能です。
用途動画・写真撮影仕様【プラグイン(プリインストール)】HDR-DNG(FW2.60以上)【ライブストリーミング解像度/フレームレート(USB)】4K: 3840 × 1920 /30fps /100Mbps【リモートレリーズ】リモートコントロール TR-1に対応付属品充電式バッテリー DB-110、ソフトケース、USBケーブル質量(g)約144(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40規格無線準拠/【2.4GHz】 : 1~11ch 又は 1~13ch/【5GHz】 : W52(36~48ch チャンネル帯域幅 20/40/80MHzに対応)電源充電式バッテリー DB-110 (容量:1350mAh)表示(パネル)【形式】:2.25型TFTカラーLCD、360×640 ドット、明るさ自動調整機能付き/【タッチパネル】:静電容量方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形/51.7× 136.2× 29.0有効画素数約4800万画素 (x2)マイクロホンモノラル記録媒体内蔵メモリー(約46GB)、microSDXCメモリーカード (64GB以上、UHS-Iインターフェース、ビデオスピードクラス V30、exFATフォーマットに対応)インターフェース外部/USB Type-C USB3.2 gen1使用湿度範囲90%以下解像度静止画/11K: 11008 × 5504 (約6000万画素)、5.5K: 5504 × 2752 (約1500万画素)、動画/フレームレート/ビットレート:【8K:7680×3840/10fps/120Mbps、96Mbps、40Mbps】【5.7K:5760×2880/30fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【4K:3840×1920/60fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【2K:1920×960/30fps/32Mbps、16Mbps、8Mbps】電池寿命(目安)【静止画】:約250枚/【動画】:5.7K 30fps 約30分、4K 30fps 約55分保存温度範囲(℃)【-20~60】レンズ構成7群7枚撮像素子1/2.0型 (×2)ホワイトバランスオート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、水中、色温度(2500K~10000K)記録ファイル形式【静止画】:JPEG(Exif Ver2.3.1)/【動画】:MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AAC-LC(1ch))/【ライブストリーミング】: 映像:H.264、音声:AAC-LC(1ch)露出補正【-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ】撮影距離(cm)約40~∞(レンズ先端より)露出制御オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル撮影時機能【静止画】:ノイズ低減、HDR合成、連写、タイムシフト、インターバル撮影、マルチブラケット撮影、セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティング/【動画】:セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティングF値レンズ/F2.4ISO感度設定(標準出力感度)【静止画・動画】:[オート・シャッター優先] ISO50~3200 (ISO上限設定 ISO100~3200)、[ISO優先・マニュアル] ISO50~3200/【ライブストリーミング】:ISO50~3200撮影モード【静止画、動画】:オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル、手持ちHDR/【ライブストリーミング】:オートシャッタースピード【静止画】:[オート] 1/16000秒~1/8秒(静止判定時:最長1/2秒)、[シャッター優先・ISO優先] 1/16000秒~15秒 、[マニュアル] 1/16000秒~60秒/【動画】:1/16000秒~1/30秒/【ライブストリーミング】:1/16000秒~1/30秒プロトコル無線通信/HTTP(Open Spherical Camera API Level 2対応)、HTTPS(Plugin Store、バージョンアップ)
THETA ソフトケース RICOH(リコー)THETA ソフトケースRICOH(リコー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
機能性と保護性を兼ね備えたスロットインタイプの収納ケースです。小型・軽量で持ち運びしやすく、専用オプション「ストラップ用アタッチメント」を装着したまま、収納することが可能です。カラーバリエーションは白と黒の2色をご用意しています。
対応機種RICOH THETA V, S, SC
THETA Z-1用ハードケース RICOH(リコー)THETA Z-1用ハードケースRICOH(リコー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
本体をしっかりと保護するセミハードタイプのケース。外装は合皮素材を、内装生地にはマイクロファイバーを採用し、高級感を兼ね備えた作りになっています。 ケース下部には切り欠きがあり、ストラップアタッチメントAT-1やエクステンションアダプターTE-1などを装着した状態でも収納することが可能です。
対応機種THETA Z1
THETA対応スタンド TD-1 RICOH(リコー)THETA対応スタンド TD-1RICOH(リコー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
THETAシリーズ専用のスタンド。 スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。 THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。 クイックシューを装備。
付属品ソフトケース質量(g)約765段数4段対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA縮長(mm)約558伸長(mm)約1520
THETA ストラップ用アタッチメント RICOH(リコー)THETA ストラップ用アタッチメントRICOH(リコー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
底面にある三脚穴に取りつけ、市販のストラップを使用することができます。
対応機種RICOH THETA V, S, SC
USB電源アダプタ K-ACU2J RICOH(リコー)USB電源アダプタ K-ACU2JRICOH(リコー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
対応機種のバッテリーを充電できる、USB電源アダプタ K-ACU2J。対応機種と本機をUSBケーブルで接続し、コンセントに差し込むことにより、対応機種のバッテリーを充電できます。
対応機種GR III、GR IIIx、WG-6、WG-7、G900/G900SE、WG-80、THETA X、WG-70、WG-60、WG-50
THETAV,SC用レンズ保護キャップ RICOH(リコー)THETAV,SC用レンズ保護キャップRICOH(リコー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
レンズ部を保護するコンパクトな専用キャップです。内装素材の工夫と専用の設計により、挿抜時にレンズに傷がつきにくいのも特長です。 また本体底面部にも装着が可能なため、平らなテーブルの上にTHETAを置いた時に安定して撮影ができます。
対応機種THETA V、THETA SC
RICOH THETA STICK TM-2 RICOH(リコー)RICOH THETA STICK TM-2RICOH(リコー)
5,248税込5,773
1台
8日以内出荷
THETA用自撮りスティック(L)
仕様●その他環境及び安全規格:(株)リコーのグリーン調達に遵守●電気通信事業法備考:通信機能を有さないため質量(g)約155縮長(mm)229RoHS指令(10物質対応)対応
THETA Z-1用レンズ保護キャップ RICOH(リコー)THETA Z-1用レンズ保護キャップRICOH(リコー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
レンズ部を保護するコンパクトな専用キャップです。内装素材の工夫と専用の設計により、挿抜時にレンズに傷がつきにくいのも特長です。 また本体底面部にも装着が可能なため、平らなテーブルの上にTHETAを置いた時に安定して撮影ができます。
対応機種THETA Z1
THETA用スマートフォンホルダー TO-1 RICOH(リコー)THETA用スマートフォンホルダー TO-1RICOH(リコー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
RICOH THETA をスマートフォンの背面に装着することを可能にするホルダー。スマートフォンケースをつけたまま使用することが可能。 スマートフォンに装着せず 単体で THETA の置き台として使用することも可能。
質量(g)約71寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約73×73×36対応横幅:約58~80mm、厚み:約10mm以下のスマートフォン
エクステンションアダプター TE-2 RICOH(リコー)エクステンションアダプター TE-2RICOH(リコー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
Webカメラ機能使用時、カメラ本体を三脚に取り付ける際に使用することで、バッテリーカバーと三脚の干渉を回避することができます。THETAでインターバル撮影やライブストリーミング、不動産撮影などのビジネスシーンで長時間撮影する際に便利です。USBケーブル、三脚を使用してTHETAに給電しながら撮影する際に使用。三脚や一脚、モノポットなどの使用時、三脚などの写り込みを軽減できます。防水カメラWG-7とPCをUSBケーブルで接続し、ウェブカメラとして使う際に使用。三脚使用時にエクステンションアダプターTE-2が必要です。
対応機種RICOH THETAシリーズ / RICOH WGシリーズ / RICOH Gシリーズアズワン品番65-2476-94
THETA対応スタンド用ウエイト TT-1 RICOH(リコー)THETA対応スタンド用ウエイト TT-1RICOH(リコー)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
「RICOH THETA スタンドウェイト TT-1」の主な特徴 ・モノポッドスタンドの安定性を高めるための重り ・ナイロン製のケースに真鍮の重り6枚を収納 ・RICOH THETA スタンド TM-1/TD-1/TD-2に装着することが可能
付属品ソフトケース寸法(mm)約270×235質量(g)約690対応機種リコーTHETAスタンドTD-1、TD-2、TM-1
ストラップ付きソフトケース TS-3 RICOH(リコー)ストラップ付きソフトケース TS-3RICOH(リコー)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
肩掛け、首掛けが可能なストラップを付けた RICOH THETA 専用の収納ケース。RICOH THETA スティック TM-2、TM-3 やストラップ用アタッチメントを装着したまま収納でき、素早く THETA を取り出すことが可能。
対応機種RICOH THETA V 、SC2、 SC、 S、 m15、 2013