カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
絞り込み
ブランド
- RICOH(リコー)
- Canon(4)
- EPSON(1)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](1)
- エコリカ(1)
- エネックス(1)
- ノーブランド(2)
- 沖データ(OKI)(1)
エコロジープロダクト
エコマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
「spc342」の検索結果





純正トナーカートリッジ リコー C310H
RICOH(リコー)(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷種別純正品タイプトナーカートリッジC310適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000




純正トナーカートリッジ リコー C310
RICOH(リコー)(3件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷適合【IPSiO】 SP-C310/SP-C301SF/SP-C320/SP-C241/SP-C241SF/SP-C251SF、【RICOH】SP-C251/SP-C251SF/SP-C341/SP-C342種別純正品タイプトナーカートリッジC310適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2200
A4モノクロレーザープリンター RICOH SP 2300L
RICOH(リコー)(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781式翌日出荷連続プリント速度:32枚/分。ファーストプリント:7.5秒以下。最大用紙サイズ A4、自動両面標準、4行LCDパネル。付属品【消耗品】約1000ページ印刷可能なスタートアップトナーカートリッジ/【CD-ROM】プリンタードライバー、ユーティリティー(Smart Organizing Monitor)、ユーザーズガイド/【その他】セットアップガイド、かんたんセットアップガイド、電源ケーブル(2pin)、本保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票幅(mm)370質量(kg)約13.0(本体のみ、消耗品を含む)高さ(mm)262奥行(mm)392消費電力(W)最大:900以下、予熱モード時:50以下、省エネモード時:1以下電源100V±10%、50/60Hz±3Hzエコマーク認定認定倍率25%~400%対応OSプリンタードライバー:Windows Vista(R)、Windows(R) 7、Windows(R) 8.1、Windows(R) 10、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Mac OS X 10.10以降インターフェース【標準】イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)・USB2.0/【オプション】無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)メモリー128MB解像度1200×1200dpi、1200×600dpi、600×600dpi使用環境温度:10~32℃/湿度:15~80%(非結露)、非使用時環境:温度:5~35℃/湿度:10~80%(非結露)寿命20万ページまたは5年間のいずれか早い方ウォームアップ時間電源投入時:23秒以下、予熱モード時:7.7秒以下、省エネモード復帰時:8.8秒以下(常温23℃、定格電圧時)印刷両面印刷:標準印刷速度32枚/分(A4縦送り)、両面印刷時:13ページ/分(A4縦送り)使用CPUARM11-350MHz騒音レベル(dB(A))稼動時:67.2、待機時:42.6関連規格VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合プリント方式半導体レーザー+乾式1成分電子写真方式ファーストプリント時間(秒)7.5以下(給紙トレイにてA4縦送り印刷時)用紙サイズ【給紙トレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り・横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り・横送り、不定形サイズ(幅:100~216mm、長さ:148~356mm)/【手差しトレイ】A4縦送り、B5縦送り、A5縦送り・横送り、B6縦送り、A6縦送り、LT縦送り、LG縦送り、HLT縦送り、封筒(長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り・横送り、不定形サイズ(幅:90~216mm、長さ:140~356mm)給紙容量【給紙トレイ】300枚/【手差しトレイ】60枚用紙厚(g/m2)【給紙・手差しトレイ】52~162(45~139kg)排紙容量125枚(フェイスダウン A4)紙種普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコピーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)出力形式PCL色数1色商品タイププリンターエコマーク認定番号18 155 006




純正SP トナーカートリッジ リコー C200
RICOH(リコー)(5件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷種別純正品タイプトナーカートリッジC200適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000




純正トナーカートリッジ リコー P C300
RICOH(リコー)(3件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1本翌々日出荷から4日以内出荷適合P C301種別純正品タイプトナーカートリッジ P C300適合メーカーRICOH




純正MPトナーキットリコー C1803
RICOH(リコー)(16件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷適合デジタルフルカラー複合機 MP C1803種別純正品タイプトナーカートリッジC1803適合機種メーカーRICOH
純正SP トナーカートリッジ リコー 2300シリーズ
RICOH(リコー)(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から4日以内出荷レーザープリンタ用 純正品適合SP2300L/SP2300SFL種別純正エコマーク認定認定適合メーカーRICOHエコマーク認定番号18 132 002




純正IPSiO SP トナー リコー C220
RICOH(リコー)(3件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷適合IPSIO SP C220/C220L/C221SFL/C230L/C230SFL種別純正品タイプトナーカートリッジC220適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000
純正IPSiO SP トナーカートリッジ リコー 6100
RICOH(リコー)(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷適合IPSiO-SP6100/6110/6120/6210/6220/6310/6320/6330種別純正品色ブラックタイプトナーカートリッジ6100適合機種メーカーRICOH