カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- IRIS
- モノタロウ(2)
- アイリスオーヤマ(6)
- エコリカ(5)
- オーム電機(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- 東京メタル(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
「ecohilux he160s」の検索結果

直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S
IRIS¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ランプ部分が均一に明るく光り自然な印象のLEDです。トラスコ品番529-1818質量(g)215タイプ40形消費電力(W)12.5(100V)、12.6(200V)定格電圧(V)100~242管径(Φmm)25.4口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198.7色温度(K)5000ランプ全光束(Lm)2000エネルギー消費効率(Lm/W)160光色昼白色演色指数(Ra)83給電方式片側電球の種類LEDエコロジー商品省エネ