絞り込み
種別
- 40W形(1)
口金
- G13(1)
電球の種類
LED(1)
光色
昼白色(1)
定格電力(W)
- 10~20未満(1)
明るさ(Lm)
- 2000~3000未満(1)
2000~3000未満
ブランド
- IRIS
- アイリスオーヤマ(6)
「ecohilux」の検索結果
特価

直管LEDランプ ECOHiLUX HE160S
IRIS¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ランプ部分が均一に明るく光り自然な印象のLEDです。トラスコ品番529-1818質量(g)215タイプ40形消費電力(W)12.5(100V)、12.6(200V)定格電圧(V)100~242管径(Φmm)25.4口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198.7色温度(K)5000ランプ全光束(Lm)2000エネルギー消費効率(Lm/W)160光色昼白色演色指数(Ra)83給電方式片側電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ”ECOHiLUX HES-GF”(ガラス管タイプ) 昼白色相当
IRIS1本欠品中ガラスを使用した不燃タイプのLEDランプです。1/2ビーム角が190°なので、広がりのあるワイドな光り方です。軽量タイプなのでたわみが少なく耐久性にも優れています。不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。用途不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。材質ガラス、ポリカーボネート、真鍮定格電圧(V)100~242口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198.7光源色昼白色相当演色指数(Ra)83