カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- IRIS
- オーム電機(17)
- アイリスオーヤマ(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 東芝(2)
- 山田照明(2)
- Verbatim(バーベイタム)(2)
- 東芝ライテック(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- コイズミ照明(1)
「lda6d」の検索結果
特価

LED電球(小形・広配光・調光タイプ) 電球色相当
IRIS¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トイレや廊下などに最適なLED小形電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなく使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないです。トラスコ品番125-6782全長(mm)86タイプ広配光電源(V)100消費電力(W)8.5電球(W)相当:60口金E17外径(Φmm)38定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光源色電球色相当色(本体)電球色配光角度(°)180明るさ(Lm)760標準消費電力料金(円/h)0.23エコロジー商品省エネ・長寿命