カテゴリ

  • 測定用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)
  • モノタロウ(1)
  • オンダ製作所(64)
  • 未来工業(45)
  • リケン(42)
  • ミヤコ(36)
  • 日動電工(33)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • Alpha Wire(23)
  • TOSTEM(LIXIL)(17)
  • 前澤給装工業(17)
  • エスコ(15)
  • 桑名金属工業(15)
  • TOZEN(トーゼン)(13)
  • TOEX(LIXIL)(13)
  • アウス(12)
  • TRUSCO(9)
  • ユニット(9)
  • 東尾メック(9)
  • カクダイ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「埋設」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シースネイクレギュラートゥルーセンス100メートル自動水平 RIDGID(日本エマソン)シースネイクレギュラートゥルーセンス100メートル自動水平RIDGID(日本エマソン)
2,798,000税込3,077,800
1台
当日出荷
高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
トラスコ品番351-8936材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール幅(mm)450高さ(mm)756タイプ自動水平機能付奥行(mm)830ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)50~300ヘッド径(Φmm)カメラ:35解像度カメラ:656X492ピクセルケーブル径(Φmm)11
シースネイクレギュラートゥルーセンス60メートル自動水平付 RIDGID(日本エマソン)シースネイクレギュラートゥルーセンス60メートル自動水平付RIDGID(日本エマソン)
2,498,000税込2,747,800
1台
当日出荷
高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
トラスコ品番351-7461材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール幅(mm)450高さ(mm)756タイプ自動水平機能付奥行(mm)830ケーブル長(m)60適合管径(Φmm)50~300ヘッド径(Φmm)カメラ:35解像度カメラ:656X492ピクセルケーブル径(Φmm)11
リチウムイオンバッテリー用充電器100V-230V RIDGID(日本エマソン)リチウムイオンバッテリー用充電器100V-230VRIDGID(日本エマソン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
AC100V-230Vに使用可能です。
用途シースネイクモニター、埋設管路探知器 発信器(ST-33Q+)用。トラスコ品番382-5856電圧(V)18出力電圧(V)18DCバッテリー容量(Ah)2.5入力電流(A)2
【レンタル】埋設管路探査器シークテックセット RIDGID(日本エマソン)【レンタル】埋設管路探査器シークテックセットRIDGID(日本エマソン)
6,898税込7,588
1台
翌日出荷から3日以内出荷
マッピングディスプレイ・4種類の表示を確認しながら探知 信号強度、位置、方向、深度を常時表示できるマッピングディスプレイを採用し、機能性を重視しています。管内カメラ「ミニ・シースネイクKD-200M」の信号を受信できます。
仕様【発信器】ST-305セット内容本体、収納ケース 発信器:本体、誘導シグナルクランプ、アース棒、単2形乾電池×6質量(kg)1.8電源単2形アルカリ乾電池×4周波数アクティブ探知モード 128Hz、1kHz、8kHz、33kHz、パッシブ探知モード 商用電源:50/60Hz ラジオ電波:4-15kHz、15-36kHz電池寿命約12時間(使用状況により)
シークテック SR-24 受信器 RIDGID(日本エマソン)シークテック SR-24 受信器RIDGID(日本エマソン)
759,800税込835,780
1個
翌日出荷
ブルートゥース、GPSを駆使し外部の装置と連係し、正確な探知とその情報の外部出力を可能にした画期的な埋設管路探知器です。 10Hz~35kHzの周波数をトレース。 大きな液晶画面に、埋設管路の位置、向き、深度をみやすく表示。 全方位アンテナが対象埋設管の位置情報をすばやくキャッチ。 GPS内蔵。 ブルートゥース搭載でスマートフォン、タブレットPC、GPS装置にデータを送信。
シークテック ST-510 トランスミッター 10ワット RIDGID(日本エマソン)シークテック ST-510 トランスミッター 10ワットRIDGID(日本エマソン)
529,800税込582,780
1個
翌日出荷
シーテックSR-20などの発信器と組み合わせて使用します。 クリップを利用した直接接続(直接法)・トランスミッタコイルからの誘導(誘導法)・オプションの誘導シグナルクランプからの誘導(クランプ法)のいずれかの方法で、埋設金属管またはケーブル(ロケーティングワイヤー)に信号を発信させます。 金属管・ケーブル・埋設管路探知器。 出力は、段階調整ができる10W。液晶画面に抵抗値、電流値を表示。
付属品7.5mクリップ付コード2本、接地アース棒質量(kg)4.1周波数(Hz)直接:128、1k、8k、33k、262k、誘導:8k、33k、262k電源単1アルカリ乾電池8本最大出力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応
リモートトランスミッター 512Hz RIDGID(日本エマソン)リモートトランスミッター 512HzRIDGID(日本エマソン)
98,980税込108,878
1個
当日出荷
排水管清掃機用ケーブルや高圧洗浄用ホースに取り付けます。 512Hzの信号を発信します。 埋設経路、位置、深度が不明な非金属配管、下水、排水管の管路探知ができます。 管内検査カメラの押し込みケーブルや、通線用ロッド、自走式管内検査カメラにも取り付け可能です。 点滅LEDにより、発信の確認ができます。
用途埋設管路探知器と併用し、樹脂管やヒューム管の探知にトラスコ品番470-3871材質プラスチック直径(Φmm)24高さ(mm)75質量(g)180電源単4電池×1本
シークテック ST-305 (発信器) RIDGID(日本エマソン)シークテック ST-305 (発信器)RIDGID(日本エマソン)
289,800税込318,780
1台
当日出荷
シークテック受信機と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します。出力調整ができる5ワットタイプです。
用途埋設管の検知(信号発信機)。全長(mm)200トラスコ品番375-6653幅(mm)120質量(kg)1.9高さ(mm)90電源単二電池6本
コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き RIDGID(日本エマソン)コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付きRIDGID(日本エマソン)
2,798,000税込3,077,800
1台
7日以内出荷
Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。
付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプタートラスコ品番217-8946幅(mm)356高さ(mm)432奥行(mm)635ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)38~150ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.6モデルC40モニターサイズ5.7インチ
シークテック SR-20 (受信器) RIDGID(日本エマソン)シークテック SR-20 (受信器)RIDGID(日本エマソン)
799,800税込879,780
1台
当日出荷
8つのアンテナが埋設配管をスピーディかつ正確に探知できます。マッピングディスプレイにより全ての情報を一画面に表示します。位置、方向、深度を瞬時に表示します。
用途埋設管(金属管、ケーブル)の探知。発信機との組み合わせで高精度の探知。全長(mm)820トラスコ品番375-6645幅(mm)190質量(kg)1.6高さ(mm)290電源単二電池4本サイズ(inch)(モニター)3.5
埋設管路検知器ナビトラックスコート受信器 RIDGID(日本エマソン)埋設管路検知器ナビトラックスコート受信器RIDGID(日本エマソン)
469,800税込516,780
1個
翌々日出荷
マッピングディスプレイにより探知位置の確認を行い、探知目標の前後にポールマークを表示します。シースネイク検査カメラ標準装備のゾンデ発信器と探知が主なユーザーに最適な機種です。探知目標の上に位置すると、自動的に深度が計算されて表示されます(30~50mm単位)。探知を難しくする疑似ピークやゼロピークは表示しません。
トラスコ品番160-7461セット内容プラスチックケース、マーカー、クリップ、単2乾電池×4本、取扱説明書幅(mm)110全長(mm)560質量(kg)1.4高さ(mm)560奥行(mm)285電源単2乾電池×2本