カテゴリ
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)
- テイエルブイ(TLV)(5)
- ヨシタケ(5)
- ベン(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- バンドー化学(1)
- ニッサン(1)
- スパイラックス・サーコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「129y-iii」の検索結果

フレックスシャフト
RIDGID(日本エマソン)¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています。ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます。準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に付属品本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ質量(kg)11サイズドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm)ケーブル長(m)15.2温度(℃)操作:-6~60寸法(Φmm)ケーブルアッセンブリ:9.5適合管径(Φmm)32~50サイズ(mm)488×191×562RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6定格回転速度(r.p.m)最大2500