カテゴリ

  • 作業工具(15)
絞り込み
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • TP-LINK(17)
  • 富士変速機(9)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • 日東工業(5)
  • スバル(5)
  • SWAGE-LINE(5)
  • ABB(5)
  • StarTech.com(5)
  • エスコ(4)
  • エレコム(4)
  • ホンダ(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • タナカ(4)
  • KITACO(4)
  • TRUSCO(3)
  • ニッタ(3)
  • Jabra(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af45」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 68917 ドラム ライナー F/K-45AF RIDGID(日本エマソン)

    68917 ドラム ライナー F/K-45AF

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルを収納し、交換が素早く行えます。
    トラスコ品番788-3544適合機種K-40/K-45AF質量(g)499
  • ドレンクリーナーセット K-45AF-1 RIDGID(日本エマソン)

    ドレンクリーナーセット K-45AF-1

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥219,800税込¥241,780
    1セット
    翌日出荷
    小径管の清掃に最適。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 2ウェイオートフィードは、モーターの回転方向を変えずに前進/後退が可能です。 先進の2ウェイオートフィードで手や作業場が汚れません。 レバーを押してケーブルの送り戻しが作動。 ケーブル回転方向が同じなので、詰まり物をガッチリとつかんで清掃回収できます。 軽量、使いやすく、購入してすぐに使用できます。 可変速動力装置がケーブルを0~600rpmで回転。 交換可能インナードラム付きのツーピースツイストロックキャニスター。 ケーブル交換が簡単、作業に応じたケーブル整合が容易。 インナードラムが水漏れを防止、ドラム内部のケーブルのねじれを削減。 ドラムに錆やへこみが生じません。 シンク管、便器、小便器、浴槽/シャワー排水管の目詰まりを取り除きます。 Φ19~40mm管路に最適のΦ6mmケーブル。Φ19~40mm管路に最適のΦ8mmケーブル。Φ32~64mm管路に最適のΦ10mmケーブル。
    セット内容K-45AF本体、Φ8mm×7.6mインナーコアケーブル(56782)、インナードラム、リジッド排水管清掃機用グローブ、取扱説明書、携帯用ケース(89410)質量(kg)12.2適合管径(Φmm)19~64寸法(Φmm×m)ドラム容量:8×15.2・6×10.7・10×10.7モーター回転数(min-1[r.p.m])600(最大)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:7.6・10.7・15.2ケーブル径(Φmm)標準:8、オプション:6・10モデル番号:K-45AF-1
  • C-6429 キャリング ケース F/K-45AF RIDGID(日本エマソン)

    C-6429 キャリング ケース F/K-45AF

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    丈夫で持ち運びに便利な専用のメタルケースです。
    用途携帯用に便利なケースですトラスコ品番788-3820適合機種K-45AF質量(kg)7モデルC-6429
  • 排水管清掃機 K-45AF-7 RIDGID(日本エマソン)

    排水管清掃機 K-45AF-7

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    9日以内出荷
    オートフィード機能によりケーブルに手を触れることなく送り戻しが可能です。
    用途配水管、空調ドレン管の掃除。トラスコ品番375-6734寸法(mm)幅225×長さ500×高さ275質量(kg)19電源(V)AC120消費電力(W)320ケーブル長(m)7.5清掃幅(cm)1500清掃管径(mm)19~64ワイヤー8mm×7.6m、10mm×10.7m、8mm×15.2m
  • 排水管清掃機 K-400AF W/C-45IW RIDGID(日本エマソン)

    排水管清掃機 K-400AF W/C-45IW

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。 先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。 耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。 ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。 レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
    用途排水管清掃仕様自動送り装置(オートフィード)付トラスコ品番788-1657セット内容C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ幅(mm)430質量(kg)42高さ(mm)580奥行(mm)530電源(V)AC115消費電力(W)380電源コード(m)3パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100作業範囲(m)30モデルK-400AFワイヤー寸法(Φmm×m)12×23
  • バルブ オーガー RIDGID(日本エマソン)

    バルブ オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
  • S-3 1/4 × 10.7M ケーブル RIDGID(日本エマソン)

    S-3 1/4 × 10.7M ケーブル

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    Φ6mmのケーブルです。
    トラスコ品番495-1255適合機種K-45AF、K-40AF、K-3800質量(kg)2.2ケーブル長(m)10.7ケーブル径(Φmm)6モデルS-3
  • ストレート オーガー RIDGID(日本エマソン)

    ストレート オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    用途最初に配管内に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用トラスコ品番433-1478
  • 10.7mオスカップリング一体型 RIDGID(日本エマソン)

    10.7mオスカップリング一体型

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    翌々日出荷
    交換用先端ツールを取付けるためのカップリング一体型です。 柔軟性があり強靭なケーブルで、トラップを外した後で、最も一般的に利用されます。 インナーコアケーブルで、よじれや曲がりに強く、耐久性に優れています。
    トラスコ品番495-2090適合機種K-45AF、K-40AF、K-50質量(kg)3.4ケーブル長(m)10.7ケーブル径(Φmm)Φ10モデルC-6IC適合先端ツールT-2xxシリーズ
  • HD Cカッタ T-231 RIDGID(日本エマソン)

    HD Cカッタ T-231

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    用途油脂が詰まった配管で使用仕様10mm・16mm用ケーブルトラスコ品番433-1303適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60直径(Φmm)64質量(g)127適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IWモデルT-231
  • HD Cカッタ T-232 RIDGID(日本エマソン)

    HD Cカッタ T-232

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    用途油脂が詰まった配管で使用仕様10mm・16mm用ケーブルトラスコ品番433-1311適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60直径(Φmm)76質量(g)240.4適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IWモデルT-232
  • HD Cカッタ T-230 RIDGID(日本エマソン)

    HD Cカッタ T-230

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    用途油脂が詰まった配管で使用仕様10mm・16mm用ケーブルトラスコ品番433-1290適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60直径(Φmm)51質量(g)113.4適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IWモデルT-230
  • PVC ペア グローブ F/ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)

    PVC ペア グローブ F/ドレンクリーナー

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥6,798税込¥7,478
    1双
    当日出荷
    グローブ(左、右)です。
    トラスコ品番788-3579適合機種K-45AF/K-40AF/K-400AF/K-3800/K-6200材質ビニール質量(g)200
  • ファンネル オーガー RIDGID(日本エマソン)

    ファンネル オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    用途2番目に配管内に挿入するツールで、ストレートオーガーで取れなかった閉塞物の回収に使用トラスコ品番433-1516
  • 手袋 (左、右) RIDGID(日本エマソン)

    手袋 (左、右)

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1双
    30日以内出荷
    グローブ(左、右)です。
    トラスコ品番788-2955適合機種K-45AF/K-40AF/K-400AF/K-3800材質レザー質量(g)200