カテゴリ

  • 作業工具(23)
絞り込み
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(498)
  • SMC(398)
  • IKO(日本トムソン)(232)
  • エレコム(74)
  • RS PRO(55)
  • イスカル(53)
  • ジーエルサイエンス(45)
  • CIO(43)
  • omron(オムロン)(34)
  • 三桂製作所(29)
  • オーム電機(28)
  • トヨタ(24)
  • タンガロイ(23)
  • エスコ(20)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • 日研工作所(18)
  • INAX(LIXIL)(18)
  • プロトブレンボ(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c12c」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水管清掃機 K-400AF W/C-45IW RIDGID(日本エマソン)

    排水管清掃機 K-400AF W/C-45IW

    RIDGID(日本エマソン)
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な運搬用カート一体型です。 先端ツールが配管の詰まりにかみ込むとドラムの回転を停止する制御機能付です。 耐久性に優れ、よじれに強いソリッドコアケーブルを使用しています。 ケーブル制御システムで、ドラム内で破損するリスクが少なく安全に使用できます。 レバーを動かすことでケーブルを自動で送る、戻すことができます。
    用途排水管清掃仕様自動送り装置(オートフィード)付トラスコ品番788-1657セット内容C-45IWΦ12mm×23mソリッドコアケーブル、バルブオーガー、Cカッター、スペードカッター、ピンキー、グローブ幅(mm)430質量(kg)42高さ(mm)580奥行(mm)530電源(V)AC115消費電力(W)380電源コード(m)3パイプ径(Φmm)【清掃能力】32~100作業範囲(m)30モデルK-400AFワイヤー寸法(Φmm×m)12×23
  • 排水管清掃機 K-3800 W/C-46 RIDGID(日本エマソン)

    排水管清掃機 K-3800 W/C-46

    RIDGID(日本エマソン)
    399,800税込439,780
    1台
    翌日出荷
    パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。 ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。 オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW)) オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。
    用途排水管清掃トラスコ品番788-3331セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ幅(mm)480質量(kg)41.3高さ(mm)430奥行(mm)360電源(V)AC100電源コード(m)4.6パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100作業範囲(m)30モデルK-3800ワイヤー寸法(Φmm×m)12×28.0
  • T-6 ファンネル カイシュウ ヨウ オーガー RIDGID(日本エマソン)

    T-6 ファンネル カイシュウ ヨウ オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    ファンネル回収用オーガー。清掃機を逆回転駆動。
    適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15モデル番号:T-6
  • T-5 ストレート カイシュウ ヨウ オーガー RIDGID(日本エマソン)

    T-5 ストレート カイシュウ ヨウ オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    ストレート回収用オーガー。
    適合サイズ(Φmm)32適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15モデル番号:T-5
  • T-3 ファンネル オーガー RIDGID(日本エマソン)

    T-3 ファンネル オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    2番目に配管内に挿入するツールとして使用。ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します。ファンネルオーガー。
    適合サイズ(Φmm)54適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15モデル番号:T-3
  • T-4 ファンネル オーガー RIDGID(日本エマソン)

    T-4 ファンネル オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    2番目に配管内に挿入するツールとして使用。ストレートオーガーで取れなかった閉塞物を回収します。ヘビーデューティファンネルオーガー。
    適合サイズ(Φmm)92適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15モデル番号:T-4
  • T-2 ストレート オーガー RIDGID(日本エマソン)

    T-2 ストレート オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    最初に配管に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用。ヘビーデューティストレートオーガー。
    適合サイズ(Φmm)56適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15モデル番号:T-2
  • T-23 スパイラル ソー トゥース カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-23 スパイラル ソー トゥース カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    スパイラル鋸刃カッタ。木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃に使用。
    寸法(mm)102適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97850モデル番号:T-23
  • T-16 スパイラル バー カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-16 スパイラル バー カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    42,980税込47,278
    1個
    翌日出荷
    木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。
    寸法(mm)102適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97855モデル番号:T-16
  • T-13 ソー トゥース カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-13 ソー トゥース カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    鋸刃カッタ。木の根がぎっしり詰まった管の清掃に使用。
    寸法(mm)64適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード98070モデル番号:T-13
  • T-11 H カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-11 H カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    Hカッタ。
    寸法(mm)64適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97800モデル番号:T-11
  • T-1 ストレート オーガー RIDGID(日本エマソン)

    T-1 ストレート オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    最初に配管に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用。ストレートオーガー。
    適合サイズ(Φmm)32適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15モデル番号:T-1
  • T-14 ソー トゥース カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-14 ソー トゥース カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    26,980税込29,678
    1個
    翌日出荷
    鋸刃カッタ。木の根がぎっしり詰まった管の清掃に使用。
    寸法(mm)89適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード98075モデル番号:T-14
  • T-50ー2 シャーク トゥース カッター 4 ブレード RIDGID(日本エマソン)

    T-50ー2 シャーク トゥース カッター 4 ブレード

    RIDGID(日本エマソン)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    多目的切断用。Φ32mm用。 管内面に固着したあらゆる異物を清掃するときに利用。
    寸法(mm)102適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード98010モデル番号:T-50-2
  • T-24 2 1/2 ソー トゥース スピア カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-24 2 1/2 ソー トゥース スピア カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
    適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97940モデル番号:T-24ブレードサイズ(mm)64
  • T-9 スペード カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-9 スペード カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    油脂や泥などぎっしり詰まった配管に使用。
    適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97925モデル番号:T-9ブレードサイズ(mm)89
  • T-21 スパイラル ソー トゥース カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-21 スパイラル ソー トゥース カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    スパイラル鋸刃カッタ。木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃に使用。
    寸法(mm)64適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97965モデル番号:T-21
  • T-12 H カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-12 H カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    Hカッタ。
    寸法(mm)89適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97945モデル番号:T-12
  • T-25 3 1/2 ソー トゥース スピア カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-25 3 1/2 ソー トゥース スピア カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
    適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97975モデル番号:T-25ブレードサイズ(mm)89
  • T-32 チェーン ノッカー RIDGID(日本エマソン)

    T-32 チェーン ノッカー

    RIDGID(日本エマソン)
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷
    チェーンノッカー。配管内やボイラーチューブ内のスケール除去時に使用。
    適合管径(Φmm)152適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97990モデル番号:T-32
  • T-31 チェーン ノッカー RIDGID(日本エマソン)

    T-31 チェーン ノッカー

    RIDGID(日本エマソン)
    69,980税込76,978
    1個
    翌日出荷
    配管内やボイラーチューブ内のスケール除去時に使用。
    適合管径(Φmm)75~102適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード97985モデル番号:T-31
  • T-15-A シアゲ カッター RIDGID(日本エマソン)

    T-15-A シアゲ カッター

    RIDGID(日本エマソン)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    仕上げカッタ。管内壁に付着した異物や繊維状の細い木の根の最終除去に使用。
    適合管径(Φmm)100~150適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15適合ブレード62970モデル番号:T-15A
  • 排水管清掃機 K-3800 W/C-31 RIDGID(日本エマソン)

    排水管清掃機 K-3800 W/C-31

    RIDGID(日本エマソン)
    379,800税込417,780
    1台
    翌々日出荷
    パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。 ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。 オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW)) オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。
    用途排水管清掃トラスコ品番495-1344セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ幅(mm)360質量(kg)29.25高さ(mm)430奥行(mm)480電源(V)AC100電源コード(m)4.6パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100作業範囲(m)30モデルK-3800ワイヤー寸法(Φmm×m)10×15.2