カテゴリ
- 作業工具(22)
絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)
- SMC(545)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- コノエ(56)
- イスカル(53)
- MAZDA(マツダ)(41)
- YAMAHA(ヤマハ)(41)
- IDEC(和泉電気)(32)
- サンドビック(32)
- タンガロイ(19)
- BIG DAISHOWA(17)
- アサ電子工業(15)
- M5Stack(14)
- CKD(13)
- STMicro(12)
- ホンダ(9)
- FYH(日本ピローブロック)(9)
- ワルター(8)
- オーム電機(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「c32-6」の検索結果

排水管清掃機 K-3800 W/C-46
RIDGID(日本エマソン)¥399,800税込¥439,7801台翌日出荷パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。 ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。 オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW)) オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。用途排水管清掃トラスコ品番788-3331セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ幅(mm)480質量(kg)41.3高さ(mm)430奥行(mm)360電源(V)AC100電源コード(m)4.6パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100作業範囲(m)30モデルK-3800ワイヤー寸法(Φmm×m)12×28.0
T-260 ツールセット F/K-375.K-3800
RIDGID(日本エマソン)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷トラスコ品番788-3234適合機種K400、K3800セット内容T202(62995)バルブオーガー、T205(63005)Cカッター、T211(63035)スペードカッター、A-13(59230)ピンキー質量(g)136適合ケーブルC-4、6、7、8、9、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IW
T-203 バルブ オーガー
RIDGID(日本エマソン)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷曲管部の多いパイプの清掃に使用します。直径(Φmm)22適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9モデル番号:T-203
T-214 ソー トゥース スピァー カッター
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。直径(Φmm)35適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97910モデル番号:T-214
T-213 ソー トゥース スピァー カッター
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。直径(Φmm)25適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97795モデル番号:T-213
排水管清掃機 K-3800 W/C-31
RIDGID(日本エマソン)¥379,800税込¥417,7801台翌々日出荷パワフルな屋内排水管清掃用のドレンクリーナーです。 本体とケーブルドラムは分割して持ち運びができ、組み立ても簡単です。 強力な1/12HPモーターにより、240rpmでケーブルを回します。 ご使用状況に合わせて7.6~最長30mのケーブルよりお選びいただけます。 オプションで耐久性に優れ、よじれにくいΦ10mm、Φ12mmのIWソリッドコアケーブルの使用も可能です。(品番:87577(C-31IW)、87582(C-32IW)、87587(C-33IW)、87592(C-44IW)、87597(C-45IW)) オプションでΦ6mm、Φ8mmの先端ツール一体型のケーブルも使用可能です。用途排水管清掃トラスコ品番495-1344セット内容C-3110mm×15.2mmケーブル、T-202バルブオーガー、T-205Cカッター、T-211スペードカッター、A-13ピンキー、レザーグローブ幅(mm)360質量(kg)29.25高さ(mm)430奥行(mm)480電源(V)AC100電源コード(m)4.6パイプ径(Φmm)【清掃能力】19~100作業範囲(m)30モデルK-3800ワイヤー寸法(Φmm×m)10×15.2
T-212 グリース カッター
RIDGID(日本エマソン)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷油脂などの柔らかな堆積物に使用。直径(Φmm)44適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード92850モデル番号:T-212
T-205 グリース C カッター
RIDGID(日本エマソン)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷グリースの付着、堆積したパイプの清掃用。 油脂が詰まった配管で使用。直径(Φmm)35適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97835モデル番号:T-205
T-208 スパイラル ソー トゥース カッター
RIDGID(日本エマソン)¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。直径(Φmm)38適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9適合ブレード97895モデル番号:T-208
T-204 グリース C カッター
RIDGID(日本エマソン)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷グリースの付着、堆積したパイプの清掃用。 油脂が詰まった配管で使用。直径(Φmm)25適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード54832モデル番号:T-204
T-209 スパイラル ソー トゥース カッター
RIDGID(日本エマソン)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。直径(Φmm)51適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9適合ブレード97900モデル番号:T-209
T-207 スパイラル ソー トゥース カッター
RIDGID(日本エマソン)¥7,698税込¥8,4681個翌日出荷木の根、葉、枝、おがくず、布などが詰まった下水管に使用。直径(Φmm)32適合ケーブルC-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-45IW・C-31・C-32・C-33・C-4・C-6・C-7・C-8・C-9適合ブレード97840モデル番号:T-207
T-240 先端ツールセット
RIDGID(日本エマソン)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷トラスコ品番788-1401適合機種K400、K50、K3800セット内容T202(62995)バルブオーガー、T211(63035)スペードカッター、A-13(59230)ピンキー質量(g)454適合ケーブルC-4、6、7、8、9、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IW
ストレート オーガー
RIDGID(日本エマソン)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷用途最初に配管内に通し閉塞部を突き破ったり、その一部を採取して、適切なツールを選択するために使用トラスコ品番433-1478
K-150-A W/C-11 ドレンクリーナー セット
RIDGID(日本エマソン)¥999,800税込¥1,099,7801個翌日出荷屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 710rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。 操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。 ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。直立タイプで輸送中にケーブルキャリヤーを載せることができ、施設内での排水管清掃に最適。セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500A w/C-11
K-1500-B W/C-11 ドレンクリーナー セット
RIDGID(日本エマソン)¥999,800税込¥1,099,7801個翌日出荷屋外、屋内のあらゆる場所に使用できる強力な排水管清掃機。 10rpmの高速回転ケーブルにより、頑固な詰まりも簡単かつ迅速に清掃できます。操作しやすい独自のケーブルクラッチにより、迅速な操作を実現。 ハンドルを押すと、ケーブルが710rpmで高速回転。ハンドルを放すと、ケーブルが瞬時に解放され、過回転によるケーブルのよじれや損傷を防ぎます。 車輪つきなので、現場への移動が容易。Φ32mm×4.6m連結ケーブルを使用して最長で61mまでの50~200mmの排水管が清掃できます。 クラッチジョーの交換により、Φ22mm×4.6m連結ケーブルの使用が可能。最長53mまでの50~100mm排水管の清掃に対応します。 3/4HPモーターを搭載。低重心タイプで高さが制限される現場でも利用可能です。トラックへの積み込み、積み下ろしも簡単にできます。セット内容本体、リジッド排水管清掃用ミット(A-1)、ピンキー(A-12)、リアガイドホース(A-34-12)、Φ32mm連結式ケーブル(C-11)×7本、ケーブルキャリヤー(A-8)×2個、Φ32mm先端ツールセット(ストレートオーガー(T-1)、ファンネルオーガー(T-3)、ケーブル回収用オーガー(T-6)、六角キー(A-3516)、鋸刃カッタ(T-13)、シャークカッタ(T-50-1)、六角キー(A-2864)、グリースカッタ(T-8)、ツールボックス(A-3))質量(kg)116.1適合管径(Φmm)50~200RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:61(オプションケーブル装着時)ケーブル径(Φmm)標準:32、オプション:22モデル番号:K-1500B w/C-11
HD Cカッタ T-232
RIDGID(日本エマソン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷用途油脂が詰まった配管で使用仕様10mm・16mm用ケーブルトラスコ品番433-1311適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60直径(Φmm)76質量(g)240.4適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IWモデルT-232
HD Cカッタ T-230
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途油脂が詰まった配管で使用仕様10mm・16mm用ケーブルトラスコ品番433-1290適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60直径(Φmm)51質量(g)113.4適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IWモデルT-230
HD Cカッタ T-231
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途油脂が詰まった配管で使用仕様10mm・16mm用ケーブルトラスコ品番433-1303適合機種K-40AF、K45AF、K400、K50、K3800、K60直径(Φmm)64質量(g)127適合ケーブルC-4、6、7、8、9、6IC、8IC、31、32、33、31IW、32IW、33IW、44IW、45IWモデルT-231
ファンネル オーガー
RIDGID(日本エマソン)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷用途2番目に配管内に挿入するツールで、ストレートオーガーで取れなかった閉塞物の回収に使用トラスコ品番433-1516
T-215 ソー トゥース スピァー カッター
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。直径(Φmm)44適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97915モデル番号:T-215
T-210 グリース カッター
RIDGID(日本エマソン)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷油脂などの柔らかな堆積物に使用。直径(Φmm)25適合ケーブルC-4・C-6・C-6IC・C-31IW・C-32IW・C-33IW・C-44IW・C-31・C-32・C-33・C-45IW・C-7・C-8・C-9適合ブレード97905モデル番号:T-210