カテゴリ
- 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- CKD(21)
- ダイキン工業(14)
- 東洋技研(11)
- ダイヤトレンド(10)
- omron(オムロン)(9)
- サンワサプライ(9)
- スーパーツール(7)
- フォレストリンク(7)
- StarTech.com(6)
- エスコ(5)
- タンガロイ(5)
- TRUSCO(5)
- 右下精器製造(5)
- TMEHジャパン(5)
- フジパーツ(5)
- 象印マホービン(4)
- ネグロス電工(4)
- ブランドをもっと見る
「ca-30」の検索結果
特価

6mm x 1m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)
RIDGID(日本エマソン)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷CA-300用6MMケーブルなります。トラスコ品番421-7080質量(kg)0.3ケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)6
シースネーク マイクロリールCA
RIDGID(日本エマソン)¥1,398,000税込¥1,537,8001台翌々日出荷30mリールの中でも最もコンパクトなマイクロリール。CA-350検査カメラをモニターとして使用する事が可能。ハンドル部はCA-350本体をマウントする事が可能。背面には専用キックスタンド付き。用途給排水管検査付属品ボールガイドトラスコ品番578-5800適合機種シースネイクモニター材質樹脂・ステンレススチール・鉄幅(mm)337高さ(mm)411奥行(mm)224ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)40~125ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.7
シースネイクレギュラートゥルーセンス100メートル自動水平
RIDGID(日本エマソン)¥2,798,000税込¥3,077,8001台翌日出荷高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。トラスコ品番351-8936材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール幅(mm)450高さ(mm)756タイプ自動水平機能付奥行(mm)830ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)50~300ヘッド径(Φmm)カメラ:35解像度カメラ:656X492ピクセルケーブル径(Φmm)11
シースネイクレギュラートゥルーセンス60メートル自動水平付
RIDGID(日本エマソン)¥2,498,000税込¥2,747,8001台翌日出荷高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。トラスコ品番351-7461材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール幅(mm)450高さ(mm)756タイプ自動水平機能付奥行(mm)830ケーブル長(m)60適合管径(Φmm)50~300ヘッド径(Φmm)カメラ:35解像度カメラ:656X492ピクセルケーブル径(Φmm)11
6mm x 4m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)
RIDGID(日本エマソン)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷CA-300用6MMケーブルなります。トラスコ品番421-7071質量(kg)0.4ケーブル長(m)4ケーブル外径(Φmm)6