カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 作業工具(7)
  • 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(106)
  • brembo(9)
  • CKD(21)
  • New-Era(ニューエラー)(112)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(37)
  • NIPPON DX ANTENNA(11)
  • POSH Faith(13)
  • SMC(932)
  • YAGEO(27)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
  • イマオコーポレーション(9)
  • エスコ(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(22)
  • コガネイ(123)
  • ホンダ(23)
  • モートーン(14)
  • 三木プーリ(9)
  • 岩田製作所(22)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs06」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CS6/CS6X ケース RIDGID(日本エマソン)

    CS6/CS6X ケース

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌日出荷
    デジタル録画モニターCS6およびCS6X専用のケースです。専用設計なのできれいに収まります。スタイリッシュなデザイン。本体わずか1.0kgと軽量です。
    質量(kg)1
  • トップハンドル CS6/CS6x/CS6xVersa RIDGID(日本エマソン)

    トップハンドル CS6/CS6x/CS6xVersa

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    検査カメラ用モニターCS6/CS6x/CS6xVersa用のハンドル。
  • スクリュー F/CS6x, CS6xVersa RIDGID(日本エマソン)

    スクリュー F/CS6x, CS6xVersa

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
  • スクリュー#2X3/8" F/CS6x&CS6xVersa RIDGID(日本エマソン)

    スクリュー#2X3/8" F/CS6x&CS6xVersa

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(2個)
    3日以内出荷
  • CS6X VERSA モニターWiFi付 RIDGID(日本エマソン)

    CS6X VERSA モニターWiFi付

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥819,800税込¥901,780
    1台
    当日出荷
  • CS6x Versa用ケース RIDGID(日本エマソン)

    CS6x Versa用ケース

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷
    CS6x Versa(ヴァーサ)モニターを収納でき、現場までの持ち運びの際にも製品を保護します。CS6x Versa(ヴァーサ)モニター、アダプター、電源コード、18Vリチウムイオンバッテリー×2個、バッテリー用充電器が収納できます。ケース内側には、機器を保護するスポンジフォームを採用。RIDGIDロゴ入り特製ケース。
  • ラッチロック F/CS6xVersa RIDGID(日本エマソン)

    ラッチロック F/CS6xVersa

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
  • キックスタンド F/CS6Pak RIDGID(日本エマソン)

    キックスタンド F/CS6Pak

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
  • コンパクト2 システムCS6X ヴァーサ モニター付き RIDGID(日本エマソン)

    コンパクト2 システムCS6X ヴァーサ モニター付き

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥2,398,000税込¥2,637,800
    1台
    翌日出荷
    Wi-Fi機能付です。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることにより、モニターの高さを現場の状況にあわせて調整可能です。自動水平機能付のカメラヘッドを採用しています。
    付属品コンパクト2リール(ケーブル30mカメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプタートラスコ品番249-8199幅(mm)356高さ(mm)432奥行(mm)635ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)38~150ヘッド径(Φmm)カメラ:25モニターサイズ5.7インチ
  • コンパクトM40 システムCS6x VERSAモニター付 RIDGID(日本エマソン)

    コンパクトM40 システムCS6x VERSAモニター付

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥2,698,000税込¥2,967,800
    1台
    翌日出荷
  • CS6x Versa用ハンガー F/rM200A RIDGID(日本エマソン)

    CS6x Versa用ハンガー F/rM200A

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    3日以内出荷
    rM200A 用アクセサリーです。
  • コンパクトM40 DSL システムCS6x VERSAモニター付 RIDGID(日本エマソン)

    コンパクトM40 DSL システムCS6x VERSAモニター付

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥3,298,000税込¥3,627,800
    1台
    3日以内出荷
  • コンパクトC40 DSL システムCS6x VERSAモニター付 RIDGID(日本エマソン)

    コンパクトC40 DSL システムCS6x VERSAモニター付

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥2,998,000税込¥3,297,800
    1台
    3日以内出荷
  • コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き RIDGID(日本エマソン)

    コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥2,498,000税込¥2,747,800
    1台
    8日以内出荷
    Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。
    付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプタートラスコ品番217-8946幅(mm)356高さ(mm)432奥行(mm)635ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)38~150ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.6モデルC40モニターサイズ5.7インチ
  • AC電源コード RIDGID(日本エマソン)

    AC電源コード

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    翌日出荷
    CS6、CS6Pak、コンパクト2用AC電源コード。バッテリーを搭載する場所を使うタイプなため、MiniPak、LT1000/LT1000M、DVD Pak2、CS10にも使用可能。
    質量(kg)1.36RoHS指令(10物質対応)対応
  • シースネイク rM200A RIDGID(日本エマソン)

    シースネイク rM200A

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1台
    9日以内出荷
    自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。 ケーブル送りが容易です。 カメラが小径化(25mm)、かつLEDライト照度が向上しました。 大型タイヤで移動も楽です。 CS6、CS6xをハンドル部に装着可能です。
    用途配管内部の検査に仕様ケーブルカウンター・ボールガイド付トラスコ品番433-2598材質樹脂幅(mm)350質量(kg)15.4高さ(mm)610タイプ自動水平機能付奥行(mm)530ケーブル長(m)60適合管径(Φmm)38~200ヘッド径(Φmm)【カメラ】25深度(m)【限界】69
  • rM200A TruSens(トゥルーセンス)60m 自動水 RIDGID(日本エマソン)

    rM200A TruSens(トゥルーセンス)60m 自動水

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥2,798,000税込¥3,077,800
    1台
    3日以内出荷
    シースネイクシリーズの中でも汎用性が高く、人間工学に基づいた管内検査カメラです。rM200Aも高ダイナミックレンジ(HDR)画像、TiltSense(傾斜計)に対応。rM200Aは、すべてのシースネイクシリーズのモニターに対応しており、CS6xVersaやCS12xについては、本体とドッキングできるシステムを採用しており、運搬や使用時、保管にも便利です。自動水平機能カメラを搭載、配管内の様子を常に上向きで鮮明に映し出します。運搬が容易なハンドルと大径ホイールを採用。
ucs206特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ucs206