カテゴリ

  • 作業工具(1,004)
  • 測定用品(53)
  • 研磨材(47)
  • 切削工具(38)
  • 電動工具(11)
  • メカニカル部品(8)
  • 測定関連サービス(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)
  • モノタロウ(10)
  • BRIDGE[自動車用品](253)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,841)
  • Festo(357)
  • IKO(日本トムソン)(193)
  • MAZDA(マツダ)(521)
  • Panasonic(パナソニック)(125)
  • SMC(11,476)
  • TRUSCO(154)
  • イスカル(213)
  • エスコ(218)
  • エレコム(165)
  • ナイキ(146)
  • ホンダ(2,431)
  • ミツビシ(295)
  • メディアカバーマーケット(403)
  • 三菱ふそう(882)
  • 東芝ライテック(230)
  • 渡辺電機工業(180)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(12)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg」の検索結果

関連キーワード
1,176件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプハンドル RIDGID(日本エマソン)

    パイプハンドル

    RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
    トラスコ品番829-1425寸法(mm)89×177×64質量(g)330能力(mm)80~220(75A~200A相当)ストラップ長(mm)800
  • パワースピン+(プラス) ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)

    パワースピン+(プラス) ドレンクリーナー

    RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
    適合管径(Φmm)20 ~40RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:7.6ケーブル径(Φmm)6
  • スプリング式チューブカッタ 2イン1 RIDGID(日本エマソン)

    スプリング式チューブカッタ 2イン1

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。
    トラスコ品番440-5897全長(mm)210~220質量(g)480肉厚(mm)2.5適合替刃33185モデル118切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
  • K-6P クロゼットオーガー RIDGID(日本エマソン)

    K-6P クロゼットオーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    洋式・和式いずれの水洗トイレにも使用可能です。 長さ180cmの高品質インナーコアケーブルと大型ハンドルにより、トイレに詰まった汚物やトイレットペーパー、固形物を迅速に取り除きます。 ビニール被覆により便器に傷がつきにくい。よじれを生じないインナーコアケーブルを採用。 人間工学にもとづいた大型ハンドル付き。手動・電動ドライバー両用タイプ(電動ドライバーは500rpm推奨)。
    使用方法1.ハンドルをいっぱいに引き上げる。2.ハンドルを回しながら押し下げる。長さ(mm)1195幅(mm)165質量(kg)2.5高さ(mm)64タイプドロップヘッドケーブル長(mm)1800ケーブル径(Φmm)12.7モデル番号:K-6P
  • ガス検知器 CD-100 RIDGID(日本エマソン)

    ガス検知器 CD-100

    RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    当日出荷
    可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。
    用途検知対象:可燃性ガス。防爆構造非防爆検知対象ガスメタン、水素、プロパン、エチレン、エタン、ヘキサン、イソブタン、ブタン、ベンゼン、エタノール、アセトアルデヒド、トルエン、P-キシレン、アンモニア、硫化水素(左記のうち複数のガスを含有または放出する一般的化合物として、天然ガス、塗料用シンナー、工業溶剤、ドライクリーニング液、およびガソリを含む)測定範囲(ppm)0~6400トラスコ品番421-7063質量(g)450電源単3アルカリ電池×4本(付属)検知ガスメタン、水素、プロパン、エチレン、エタン、ヘキサン、イソブタン、ブタン、ベンゼン、エタノール、アセトアルデヒド、トルエン、P-キシレン、アンモニア、硫化水素(上記のガスのうち、複数のガスを含有または放出する一般的化合物には、天然ガス、塗料用シンナー、工業溶剤、ドライクリーニング液、およびガソリンが含まれます。)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×60×260
  • チューブカッタ 替刃 E-3469 RIDGID(日本エマソン)

    チューブカッタ 替刃 E-3469

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
    適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9427厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0091直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406 RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥20,980税込¥23,078
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9226質量(kg)1.4タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)23適合管径3/8
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404 RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9269質量(kg)0.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)16適合管径1/4
  • チューブカッタ 替刃 E-4546 RIDGID(日本エマソン)

    チューブカッタ 替刃 E-4546

    RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
    適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9443厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0045直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管、被覆銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
  • バルブ オーガー RIDGID(日本エマソン)

    バルブ オーガー

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
  • プラスチック管用リーマ 73 RIDGID(日本エマソン)

    プラスチック管用リーマ 73

    RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
    用途塩ビ管用(刃部)トラスコ品番450-9358質量(g)150適合サイズ(Φmm)40~76刃の種別長寿命説切刃
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 405/408M RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 405/408M

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    軟・硬銅管、真鍮、アルミなどを所定の角度に正確に曲げます。 曲げの際に生ずる寸法の誤差を、ゲイン・マークによりあらかじめ計算し、切断が正確にできチューブのムダをなくしました。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないよう設計。
    仕様ミリタイプ薄肉ステンレス管対応トラスコ品番450-9218幅(mm)70全長(mm)350質量(kg)1.20高さ(mm)90能力(mm)8mm(外径)曲げ半径(mm)24
  • 883 パイプエクストラクター セット RIDGID(日本エマソン)

    883 パイプエクストラクター セット

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    当日出荷
    管やプラグ、継手の破損した末端ねじ部を簡単に取り出し可能なパイプエキストラクタセット。ドリル径を示すマーク付。プラグや継手にエキストラクタを入れる穴を開けます。ハンマーで叩き込み、レンチで回すだけの簡単作業。
    用途Sch.40・80管用。セット内容パイプエキストラクタ(35595・35600・35605・35610・35615・35620)質量(g)794呼び径(mm)利用可能範囲/管サイズ:6-25呼び径(inch)利用可能範囲/管サイズ:1/8-1モデル番号:883
  • クロゼットオーガー K-3 RIDGID(日本エマソン)

    クロゼットオーガー K-3

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    水洗トイレの清掃に最適。取扱も簡単。ケーブルは耐久性に優れ、フレキシブルでもよじれません。
    トラスコ品番423-2941種別手動式配水管掃除機質量(kg)1.9ケーブルバルブオーガー付(12mm×0.9m)
  • ナイトシェイド トルペドレベル 395-E RIDGID(日本エマソン)

    ナイトシェイド トルペドレベル 395-E

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    強力マグネット付です。蓄光気泡管フレームを採用(暗い場所でも確認しやすい)しました。V溝加工&一体型アルミダイカストフレームで高精度測定が可能です。現場作業に最適な230mmポケットサイズです。
    用途水平・45度・垂直の確認。仕様マグネット付トラスコ品番449-9883長さ(mm)229厚さ(mm)16高さ(mm)32質量(g)150精度±1mm/1mマグネット3ヵ所
  • ステンレス管用リーマ 223S RIDGID(日本エマソン)

    ステンレス管用リーマ 223S

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
    用途ステンレス管用バリ取りに。トラスコ品番412-7684質量(g)340刃の種別ステンレス管用適合管(内外径)1/4~1 1/4インチ(6.35~36mm)
  • 薄肉ステンレス管用チューブカッタ 15-SI RIDGID(日本エマソン)

    薄肉ステンレス管用チューブカッタ 15-SI

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番451-5072質量(g)680SUS管最大肉厚(mm)3.5切断能力(Φmm)5~28(ステンレス管)
  • ステンレス管用リーマ 127S RIDGID(日本エマソン)

    ステンレス管用リーマ 127S

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで内面・外面の面取りができます。 耐久性の合金鋼刃を備えたプラスチック構造です。
    用途ステンレス管にトラスコ品番474-3491材質本体:プラスチック、刃:合金鋼刃数3枚刃直径(Φmm)57質量(g)160適合管内外径inch(mm)1/8~1-1/2(3~38)
  • アルミストレートパイプレンチ 836 RIDGID(日本エマソン)

    アルミストレートパイプレンチ 836

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1丁
    当日出荷
    普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
    トラスコ品番120-9116種別パイプレンチ幅(mm)130寸法(mm)900全長(mm)900質量(kg)4.76呼び寸法(mm)900サイズ(inch)36能力(inch)継ぎ手サイズ:5
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9234質量(kg)1.3タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)24適合管径10
  • アルミストレートパイプレンチ 814 RIDGID(日本エマソン)

    アルミストレートパイプレンチ 814

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷
    普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
    トラスコ品番120-9086種別パイプレンチ幅(mm)75寸法(mm)350全長(mm)350質量(kg)1.06呼び寸法(mm)350サイズ(inch)14能力(inch)継ぎ手サイズ:2
  • レバータイプチューブベンダー 6MM 406M RIDGID(日本エマソン)

    レバータイプチューブベンダー 6MM 406M

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1丁
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。トラスコ品番450-9242材質鋼全長(mm)260タイプミリ用曲げ角度0~180曲げ半径(mm)R16適合管径6モデル406M
  • コンスタントスイングカッタ 150 RIDGID(日本エマソン)

    コンスタントスイングカッタ 150

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    軽量で高強度のアルミ合金製フレームを使用しています。 フレアの近くでの切断用に溝付ローラーを採用しました。 予備のカッター替刃をX-CELノブの内側に標準装備しています。 クイックチェンジピンのため工具を使わずに迅速な替刃交換が可能です。 収納式リーマ付です。 収縮式の送りネジです。 切断する管の直径に関係なく、カッターを同じ長さに保つことができます。 狭い場所の作業に便利です。
    仕様折りたたみ式リーマ付属トラスコ品番451-6222全長(mm)130質量(g)440肉厚(mm)2.5適合替刃E-3469モデル150-C切断能力(inch[mm])1/8~11/8(3~28)
  • ヒッキー型コンジットベンダー B-1712 RIDGID(日本エマソン)

    ヒッキー型コンジットベンダー B-1712

    RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
    用途大径の厚鋼電線管用。トラスコ品番120-8136種別ヒッキー型幅(mm)165全長(mm)285質量(kg)3.8高さ(mm)80適合規格(厚鋼電線管)G28、G36曲げ角度:30°、45°、60°、90°適合ハンドル1 1/2"ガス管
  • チューブカッタ 替刃 E-5272 RIDGID(日本エマソン)

    チューブカッタ 替刃 E-5272

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
    適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9451厚さ(mm)3.0直径(Φmm)25.3質量(g)10種類プラスチック管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)7.4
  • チェーンノッカーK9-102 50mm ヘッド/超硬チップ RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカーK9-102 50mm ヘッド/超硬チップ

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    小さい外形のグリットヘッドが付属。 先頭部に超硬チェーンを追加し、完全に詰まっている箇所も徐々に詰まりを解消可能。 推進ヘッド・超硬チップ付。
    アズワン品番65-1959-81
  • チェーンノッカー RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカー

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    管材質問わず使用可能。柔らかい詰まり、グリース用。
  • ラチェット式プラスチックパイプカッタ RC-1625 RIDGID(日本エマソン)

    ラチェット式プラスチックパイプカッタ RC-1625

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1丁
    当日出荷
    新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。
    用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。トラスコ品番405-3745全長(mm)260質量(g)500切断能力(mm)42
  • ヒンジドパイプカッタ 替刃 E-4266 RIDGID(日本エマソン)

    ヒンジドパイプカッタ 替刃 E-4266

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    用途厚肉鋼管トラスコ品番405-4270適合機種466、466D、468、468D、472、472D質量(g)30
  • チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 408 RIDGID(日本エマソン)

    チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 408

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    当日出荷
    余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
    用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。トラスコ品番450-9285質量(kg)2.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)38適合管径1/2
  • ラチェット式プラスチックパイプカッタ RC-2375 RIDGID(日本エマソン)

    ラチェット式プラスチックパイプカッタ RC-2375

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番494-7061全長(mm)255質量(g)900切断能力(mm)3~60モデルRC-2375
  • 818 アルミストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)

    818 アルミストレートパイプレンチ

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1丁
    当日出荷
  • 薄肉ステンレス管用チューブカッタ 35S RIDGID(日本エマソン)

    薄肉ステンレス管用チューブカッタ 35S

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
    トラスコ品番435-8538質量(kg)0.4色シルバー適合配管径(inch)1/4~1+3/8適合管外径(Φmm)5~35
  • コンベヤヘッドパイプスタンド RIDGID(日本エマソン)

    コンベヤヘッドパイプスタンド

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番495-1352
  • E-3495 チューブカッターカエバ RIDGID(日本エマソン)

    E-3495 チューブカッターカエバ

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    用途アルミ、銅、被覆銅管用
  • チェーンノッカー(超硬チップ) RIDGID(日本エマソン)

    チェーンノッカー(超硬チップ)

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    硬質パイプ向き。柔らかい詰まり、グリース、スケール、木の根などの清掃に。
  • VF-99 Vヘッドパイプスタンド RIDGID(日本エマソン)

    VF-99 Vヘッドパイプスタンド

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    人間工学的に優れたVハンドルは、高さ調整にもスタンドの輸送時にも便利です。 ねじ切りやグルーバー加工に最適です。 ボールトランスファーヘッドを装着できます。 直径7インチの円内に折り畳んで収納できます。
    用途配管サポート器具仕様折りたたみ式トラスコ品番495-0593幅(mm)590高さ(mm)710~1300奥行(mm)590最大積載荷重(kg)1134適合パイプ6A~300A寸法(inch)【最大管】12(300mm)モデルVF-99
  • アルミオフセットパイプレンチ 18OFF RIDGID(日本エマソン)

    アルミオフセットパイプレンチ 18OFF

    RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1丁
    欠品中
    普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。
    トラスコ品番120-8748種別パイプレンチ幅(mm)85全長(mm)450質量(kg)1.57高さ(mm)20呼び寸法(mm)450サイズ(inch)18能力(inch)継ぎ手サイズ:2 1/2
  • 推進ボールヘッド K9-204 RIDGID(日本エマソン)

    推進ボールヘッド K9-204

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
  • 推進ドロップヘッド K9-102 RIDGID(日本エマソン)

    推進ドロップヘッド K9-102

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥14,980税込¥16,478