カテゴリ
- 作業工具(51)
絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)
- モノタロウ(4)
- エスコ(32)
- KNIPEX(クニペックス)(23)
- MCC(松阪鉄工所)(22)
- MASTERTOOL(18)
- STAHLWILLE(スタビレー)(17)
- SK11(16)
- RS PRO(16)
- REX(レッキス工業)(14)
- トップ工業(13)
- 室本鉄工(10)
- VICTOR(花園工具)(9)
- 未来工業(9)
- DeniMan(9)
- カクダイ(8)
- ミヤコ(8)
- 大見工業(7)
- Virax(7)
- SK(新潟精機)(6)
- ブランドをもっと見る
「paipukatta」の検索結果

陶管カッタ 238-P
RIDGID(日本エマソン)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷頭上や地中の既設管の切断に最適です。 狭いスペースでの使用に便利なコンパクトな設計です。 付属のラチェット、またはお手持ちのインパクトレンチで陶管を切断できます。 手動では4インチ、インパクトレンチでは8インチまで切断可能です。用途陶管、排水鋳鉄管、セメント管の切断に仕様1-1/8”ヘックスインパクトソケットトラスコ品番482-0053全長(mm)292質量(kg)6.1差込角(mm)12.7モデル238-P切断能力(inch[mm])11/2~8(40~200)
4枚刃パイプカッタ 44-S
RIDGID(日本エマソン)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷130°回転でパイプ切断可。狭い場所での切断に最適。トラスコ品番451-5005種別パイプカッタ幅(mm)175全長(mm)710質量(kg)9.07高さ(mm)61能力(inch)2 1/2~4
Cスタイルカッター C34
RIDGID(日本エマソン)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。質量(g)230呼び径1/2”・3/4”直径×幅W(mm)64×28適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23適合替刃標準:57028(E-3410)
ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 466
RIDGID(日本エマソン)¥269,800税込¥296,7801台翌日出荷130°回転により、狭い場所でも切断可能です。 補助ハンドルの取付で2人作業も可能です。 大口径管用です。 最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。 替刃を変えることで、鋼管、厚肉鋼管、ステンレス管も切断可能です。 切断時、火花が出ないため安全で騒音もありません。用途鋼管用トラスコ品番451-6265セット内容補助ハンドル全長(mm)950適合替刃75562モデル466切断能力(inch[mm])4~6(100A~150A)
258PS パイプサポート アッセンブリ
RIDGID(日本エマソン)¥54,980税込¥60,4781個翌日出荷258パワーパイプカッタ(50767)と258×Lパワーパイプカッタ(58227)の標準セット品。
258 パイプカッター
RIDGID(日本エマソン)¥899,800税込¥989,7801個翌日出荷溝加工接続用の配管切断に最適。 耐久設計なので、現場や向上での利用に最適。 開先加工用のアダプターが利用可能(61757パイプローラー)。
パイプカッタ用スクリューハンドル
RIDGID(日本エマソン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用スクリューハンドルです。トラスコ品番149-5846適合機種42-A幅(mm)162.6高さ(mm)61質量(g)712.8品名スクリューハンドル奥行(mm)340.4
4枚刃パイプカッタ 42-A
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台翌日出荷全旋回が不可能な場所での作業用に設計。 42-A型は狭い場所で使用できる短いハンドル付き。付属品強力型替刃4枚トラスコ品番451-4998全長(mm)421質量(kg)3.1切断能力(mm)20~50
ヒンジドパイプカッタ(4枚刃) 466-CI
RIDGID(日本エマソン)¥239,800税込¥263,7801台当日出荷ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断します。最小の回転で切断可能、狭い場所での作業に最適です。用途ダクタイル鋳鉄管用。仕様標準替刃35707トラスコ品番406-7258全長(mm)870質量(kg)13切断能力4~6インチ(100~150mm)
246-6 トウカンカッター
RIDGID(日本エマソン)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷Φ40~150mm(1.1/2~6inch)までの陶管、セメント管、鋳鉄管(鉄筋入りは不可)を切断。 ラチェット操作ハンドルを管と平行に作業をする為、作業スペースをとりません。 ハンドガードの採用で切断時に施工者の手を保護します。 チェーンに付いているホイールカッタをしめつけて管を割るような形で切断します。
Cスタイルカッター C10
RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。質量(g)210呼び径1”直径×幅W(mm)68×28適合管径(Φmm)(外径)28.58適合替刃標準:57028(E-3410)
ラチェット式プラスチックパイプカッタ RC-2375
RIDGID(日本エマソン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番494-7061全長(mm)255質量(g)900切断能力(mm)3~60モデルRC-2375
468-HWS ヒンジドパイプカッター
RIDGID(日本エマソン)¥329,800税込¥362,7801台翌日出荷付属する補助ハンドルの取付けで2人作業も可能。 切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。用途厚肉鋼管用
258XL パイプカッター
RIDGID(日本エマソン)¥919,800税込¥1,011,7801個翌日出荷8~12”(200A~300A)径配管の切断用です。 特許取得の変位式カッター刃技術を利用し、大きな径の配管が切断できます。 リジッド700パワードライブ(別売)を利用して、強力型カッター替刃を回転させ切断します。 作業者一人で、12”径のSch.40管を数分で簡単に切断できます。
プラスチックパイプカッタ PC-1250
RIDGID(日本エマソン)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷トラスコ品番470-3910全長(mm)230質量(g)200切断能力(mm)3~42モデルPC-1250
パイプカッタ用ホイールピン
RIDGID(日本エマソン)¥4,698税込¥5,1681袋(5個)当日出荷4枚刃パイプカッタ42-A(32870)用ホイールピン(1袋5個入り)です。トラスコ品番149-5848適合機種42-A質量(g)90.8品名ホイールピン
強力型パイプカッタ 2-A(3枚刃)
RIDGID(日本エマソン)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷手動で迅速かつバリのないきれいな仕上がりです。 長尺シャンクで調整ネジを保護します。 3枚刃による、迅速かつクリーンなパイプ切断が可能です。 既設管など、360度回転させられない場所での使用に最適です。 32820のローラー部分が刃になります。用途鋼管、ダクタイル鋳鉄トラスコ品番433-2539全長(mm)500質量(kg)3.2適合替刃33100モデル2-A切断能力(inch[mm])1/8~2(6A~50A)
ラチェット式プラスチックパイプカッタ RC-1625
RIDGID(日本エマソン)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。トラスコ品番405-3745全長(mm)260質量(g)500切断能力(mm)42
プラスチックパイプカッタ PC-1375
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。トラスコ品番405-3737全長(mm)260質量(g)500切断能力(mm)35
ヒンジドパイプカッタ 替刃 E-4266
RIDGID(日本エマソン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷用途厚肉鋼管トラスコ品番405-4270適合機種466、466D、468、468D、472、472D質量(g)30
パイプカッタ 替刃 F-3
RIDGID(日本エマソン)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷用途鋼管用強力型トラスコ品番121-0726幅(mm)18全長(mm)30質量(kg)0.03高さ(mm)30適合替刃・カッター1-A、2-A、42-A(鋼管用強力型)
パイプカッタ 替刃 F-3-S
RIDGID(日本エマソン)¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷用途ステンレス管用トラスコ品番121-0734幅(mm)18全長(mm)30質量(kg)0.03高さ(mm)30適合替刃・カッター1-A、2-A、42-A(ステンレス管用)
424 ヒンジドパイプカッター
RIDGID(日本エマソン)¥219,800税込¥241,7801個翌日出荷鋼管、厚肉鋼管、ダクタイル鋳鉄管を迅速に切断する設計。 最小の回転で切断可能。狭い場所でのご利用に最適。 切断を最大40%高速化するエクストラシャープホイールを採用。用途鋼管用全長(mm)(本体)570-1150質量(kg)6品番(替刃)75567呼び寸法(mm)(処理範囲管)50-100番号(モデル)424呼び寸法(inch)(処理範囲管)2-4本体幅(mm)50半径(Φmm)(最大有効)600
パイプカッタ 替刃 F-514
RIDGID(日本エマソン)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷用途鋼管用トラスコ品番121-0718幅(mm)20全長(mm)30質量(kg)0.03高さ(mm)30適合替刃・カッター1-A、2-A、42-A(鋼管用)
E-1032 パイプカッター カエバ
RIDGID(日本エマソン)¥5,698税込¥6,2681個翌日出荷高グレードの鋼を精密機械加工した替刃であり、長寿命と最高の切断精度が得られるよう製造されています。モデル番号は替刃本体に刻印されています。用途鋼管、ダクタイル鋳鉄管用。厚さ(mm)19直径(Φmm)38.9穴径(Φmm)9刃幅(mm)11.5適合品番パイプカッター:32895モデル番号:E-1032
パイプカッタ 替刃 F-229-S
RIDGID(日本エマソン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷・ステンレス・パイプ用トラスコ品番121-0777摘要44-S質量(g)70適合種別リング式パイプカッター
プラスチックパイプカッタ 1442N
RIDGID(日本エマソン)¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷ピストル型でレバーを引く事でブレードを送りパイプを切断します。 手元のボタンでブレードの戻しはワンタッチ。手が塞がった状況でも片手で切断作業が可能です。トラスコ品番855-8949質量(kg)0.7能力(mm)~42