カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)
- THK(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- CKD(3)
- TDK(3)
- KTC(1)
- サンドビック(1)
- スーパーツール(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NTK(日本特殊陶業)(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- KEMET(1)
- ニッコー機材(1)
「r0045q」の検索結果

誘導シグナルクランプ(新)
RIDGID(日本エマソン)¥199,800税込¥219,7801個翌日出荷RIDGID Seek Tech誘導シグナルクランプは、発信器のリード線を探知対象となる金属管やケーブルに直接接続できない場合に使用すると、信号を探知対象の金属管やケーブルに誘導することができます。 クランプのジョーを金属管やケーブルの周囲に取り付けると、クランプが送信された信号を誘導により導体へと送ります。 信号が導体に送られると、SeekTechシリーズのSR-20、SR-24、SR-60などの互換性のある受信器と組み合わせて、探知することができます。 外径119mm以下の金属管やケーブルに信号を誘導します。 ST-305、ST-305R、ST-33Q+、ST-510を含むすべてのRIDGID SeekTechシリーズの発信器と互換性があります。 周波数が45kHz以下の場合は最大出力が10ワット以下、周波数が45kHzを超える場合は最大出力が1ワット以下の同等発信器とも互換性があります。 8kHz~262kHzの周波数で使用できます。