カテゴリ

  • 作業工具(826)
    • 配管カッター(128)
    • 配水管掃除用品(241)
    • 配管用ベンダー(26)
    • 配管用レンチ(55)
    • パイプねじ切機(84)
    • リーマー(7)
    • 水道/空調配管用工具関連品(184)
    • スパナ/レンチその他(4)
  • 測定用品(50)
    • 検知器(2)
  • 切削工具(35)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 電動工具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 保管用品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)
  • RIDGID(6)
  • エスコ(1)
  • ミルウォーキーツール(3)
  • MICROCHIP(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
サービス分類
  • レンタル(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ridgid」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
937件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプハンドル RIDGID(日本エマソン)パイプハンドルRIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
プラスチックパイプをガッチリ固定。新開発のベルトで滑らない。手の作業よりも管の取り付け取り外しがスムーズ
トラスコ品番829-1425寸法(mm)89×177×64質量(g)330能力(mm)80~220(75A~200A相当)ストラップ長(mm)800
パワースピン+(プラス) ドレンクリーナー RIDGID(日本エマソン)パワースピン+(プラス) ドレンクリーナーRIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
パワースピン(41408)の改良版! 手動のほか、電動ドリル取り付けによる排水管清掃が可能です。 ねじれにくいマックスコアケーブルを採用。オートフィード機能つきなので、トリガーを引くとケーブルの送り、戻しが出来ます。 ケーブルをドラムに収納できるので、床などを汚す心配がありません。 シンク、お風呂場、シャワー室の排水口の清掃に最適。
適合管径(Φmm)20 ~40RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(m)清掃:7.6ケーブル径(Φmm)6
ガス検知器 CD-100 RIDGID(日本エマソン)ガス検知器 CD-100RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
当日出荷
可燃性ガスを素早く、かつ迅速に検知します。非防爆タイプになります。メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などの可燃ガスを検知できます。フレキシブルプローブを採用してます。
用途検知対象:可燃性ガス。トラスコ品番421-7063質量(g)450電源単3アルカリ電池×4本(付属)測定範囲(ppm)0~6400検知ガスメタン、水素、プロパン、エチレン、エタン、ヘキサン、イソブタン、ブタン、ベンゼン、エタノール、アセトアルデヒド、トルエン、P-キシレン、アンモニア、硫化水素(上記のガスのうち、複数のガスを含有または放出する一般的化合物には、天然ガス、塗料用シンナー、工業溶剤、ドライクリーニング液、およびガソリンが含まれます。)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×60×260
プラスチックパイプカッタ PC-1250 RIDGID(日本エマソン)プラスチックパイプカッタ PC-1250RIDGID(日本エマソン)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
切断能力(mm)3~42トラスコ品番470-3910全長(mm)230質量(g)200モデルPC-1250
ステンレス管用リーマ 127S RIDGID(日本エマソン)ステンレス管用リーマ 127SRIDGID(日本エマソン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
回転させるだけで内面・外面の面取りができます。 耐久性の合金鋼刃を備えたプラスチック構造です。
用途ステンレス管に適合管内外径inch(mm)1/8~1-1/2(3~38)トラスコ品番474-3491材質本体:プラスチック、刃:合金鋼刃数3枚刃直径(Φmm)57質量(g)160
チェーンノッカー(超硬チップ) RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカー(超硬チップ)RIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
硬質パイプ向き。柔らかい詰まり、グリース、スケール、木の根などの清掃に。
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406 RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 406RIDGID(日本エマソン)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径3/8トラスコ品番450-9226質量(kg)1.4タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)23
スプリング式チューブカッタ 2イン1 RIDGID(日本エマソン)スプリング式チューブカッタ 2イン1RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。
トラスコ品番440-5897全長(mm)210~220質量(g)480肉厚(mm)2.5適合替刃33185モデル118切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
薄肉ステンレス管用チューブカッタ 15-SI RIDGID(日本エマソン)薄肉ステンレス管用チューブカッタ 15-SIRIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
切断能力(Φmm)5~28(ステンレス管)トラスコ品番451-5072質量(g)680SUS管最大肉厚(mm)3.5
チューブカッタ 替刃 E-3469 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-3469RIDGID(日本エマソン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9427厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0091直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
Cスタイルカッター C34 RIDGID(日本エマソン)Cスタイルカッター C34RIDGID(日本エマソン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。
適合管径(Φmm)(外径)15.88・22.23質量(g)230呼び径1/2”・3/4”直径×幅W(mm)64×28適合替刃標準:57028(E-3410)
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404 RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 404RIDGID(日本エマソン)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径1/4トラスコ品番450-9269質量(kg)0.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)16
VF-99 Vヘッドパイプスタンド RIDGID(日本エマソン)VF-99 VヘッドパイプスタンドRIDGID(日本エマソン)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
人間工学的に優れたVハンドルは、高さ調整にもスタンドの輸送時にも便利です。 ねじ切りやグルーバー加工に最適です。 ボールトランスファーヘッドを装着できます。 直径7インチの円内に折り畳んで収納できます。
用途配管サポート器具幅(mm)590仕様折りたたみ式トラスコ品番495-0593高さ(mm)710~1300奥行(mm)590最大積載荷重(kg)1134適合パイプ6A~300A寸法(inch)【最大管】12(300mm)モデルVF-99
ヒッキー型コンジットベンダー B-1712 RIDGID(日本エマソン)ヒッキー型コンジットベンダー B-1712RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。トラスコ品番120-8136種別ヒッキー型幅(mm)165全長(mm)285質量(kg)3.8高さ(mm)80適合規格(厚鋼電線管)G28、G36曲げ角度:30°、45°、60°、90°適合ハンドル1 1/2"ガス管
クロゼットオーガー K-3 RIDGID(日本エマソン)クロゼットオーガー K-3RIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
水洗トイレの清掃に最適。取扱も簡単。ケーブルは耐久性に優れ、フレキシブルでもよじれません。
トラスコ品番423-2941種別手動式配水管掃除機質量(kg)1.9ケーブルバルブオーガー付(12mm×0.9m)
レバータイプチューブベンダー 6MM 406M RIDGID(日本エマソン)レバータイプチューブベンダー 6MM 406MRIDGID(日本エマソン)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。トラスコ品番450-9242材質全長(mm)260タイプミリ用曲げ角度0~180曲げ半径(mm)R16適合管径6モデル406M
チューブカッター替刃 E-1525(96397) RIDGID(日本エマソン)チューブカッター替刃 E-1525(96397)RIDGID(日本エマソン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途薄肉ステンレス管用トラスコ品番221-8569質量(g)10
チューブカッタ 替刃 E-4546 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-4546RIDGID(日本エマソン)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9443厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0045直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管、被覆銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
チューブカッタ 替刃 E-2155 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2155RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9371厚さ(mm)3.0直径(Φmm)25.4質量(g)10種類プラスチック、ポリエチレン管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)7.0
アルミストレートパイプレンチ 812 RIDGID(日本エマソン)アルミストレートパイプレンチ 812RIDGID(日本エマソン)
10,980税込12,078特価
1丁
当日出荷
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)300トラスコ品番120-9078種別パイプレンチ幅(mm)75寸法(mm)300全長(mm)300質量(kg)1.1サイズ(inch)12能力(inch)継ぎ手サイズ:2
バルブ オーガー RIDGID(日本エマソン)バルブ オーガーRIDGID(日本エマソン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
E-3495 チューブカッターカエバ RIDGID(日本エマソン)E-3495 チューブカッターカエバRIDGID(日本エマソン)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
用途アルミ、銅、被覆銅管用
フレックスシャフト ケーブルアッセンブリー RIDGID(日本エマソン)フレックスシャフト ケーブルアッセンブリーRIDGID(日本エマソン)
59,980税込65,978
1本
当日出荷
用途シンク、洗面、浴槽等の清掃にトラスコ品番194-9280適合機種K-9-102質量(kg)3.9ケーブル長(m)15ケーブル径(Φmm)6
アルミストレートパイプレンチ 814 RIDGID(日本エマソン)アルミストレートパイプレンチ 814RIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)350トラスコ品番120-9086種別パイプレンチ幅(mm)75寸法(mm)350全長(mm)350質量(kg)1.06サイズ(inch)14能力(inch)継ぎ手サイズ:2
チェーンノッカー RIDGID(日本エマソン)チェーンノッカーRIDGID(日本エマソン)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から8日以内出荷
管材質問わず使用可能。柔らかい詰まり、グリース用。
プラスチック管用リーマ 73 RIDGID(日本エマソン)プラスチック管用リーマ 73RIDGID(日本エマソン)(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途塩ビ管用(刃部)適合サイズ(Φmm)40~76トラスコ品番450-9358質量(g)150刃の種別長寿命説切刃
薄肉ステンレス管用チューブカッタ 35S RIDGID(日本エマソン)薄肉ステンレス管用チューブカッタ 35SRIDGID(日本エマソン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
適合管外径(Φmm)5~35トラスコ品番435-8538質量(kg)0.4シルバー適合配管径(inch)1/4~1+3/8
ステンレス管用リーマ 223S RIDGID(日本エマソン)ステンレス管用リーマ 223SRIDGID(日本エマソン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途ステンレス管用バリ取りに。トラスコ品番412-7684質量(g)340刃の種別ステンレス管用適合管(内外径)1/4~1 1/4インチ(6.35~36mm)
スタンドチェーンバイス 560 RIDGID(日本エマソン)スタンドチェーンバイス 560RIDGID(日本エマソン)
88,980税込97,878
1台
当日出荷
使いやすい可搬式のスタンドチェーンバイスです。堅牢な鋳鉄フレームです。脚、背のパイプは付属しておりません。
用途一般鋼管用トラスコ品番371-9855質量(kg)11.7適合パイプ6~125A
ナイトシェイド トルペドレベル 395-E RIDGID(日本エマソン)ナイトシェイド トルペドレベル 395-ERIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
強力マグネット付です。蓄光気泡管フレームを採用(暗い場所でも確認しやすい)しました。V溝加工&一体型アルミダイカストフレームで高精度測定が可能です。現場作業に最適な230mmポケットサイズです。
用途水平・45度・垂直の確認。仕様マグネット付トラスコ品番449-9883長さ(mm)229厚さ(mm)16高さ(mm)32質量(g)150精度±1mm/1mマグネット3ヵ所
ボルトカッタ用ヘッドアッセンブリ S36 RIDGID(日本エマソン)ボルトカッタ用ヘッドアッセンブリ S36RIDGID(日本エマソン)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
ボルトカッタ用交換用ヘッドです。
トラスコ品番474-3466適合本体14233(S36)質量(kg)2.3
チューブカッタ 替刃 E-2558 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2558RIDGID(日本エマソン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-Pトラスコ品番122-9419厚さ(mm)11.0直径(Φmm)26.0質量(g)10種類アルミ、鋼管用穴径(Φmm)8.0刃幅(mm)5.0
サーモメーター IR-200 RIDGID(日本エマソン)サーモメーター IR-200RIDGID(日本エマソン)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
簡単なボタン操作で正確で迅速に表面温度を測定します。 1200℃まで測定可能で、ウルトラシャープデュアルクラス2レーザーを採用してます。
特性防塵防水放射率0.10~1.00トラスコ品番829-1426質量(g)210電源積層型9V乾電池×1個(付属)測定範囲(℃)-50~1200測定精度-50~20℃;±2.5℃、20~1200℃;±1.0℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×95×185保護等級IP54最小単位(℃)0.1比率【距離対測定範囲比(D対S)】30対1距離対測定範囲比(D対S)30:1応答時間(ms)150未満
チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410M RIDGID(日本エマソン)チューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ用) 410MRIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径10トラスコ品番450-9234質量(kg)1.3タイプミリ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)24
チューブカッタ 替刃 E-2156 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2156RIDGID(日本エマソン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-Pトラスコ品番122-9389厚さ(mm)11.0直径(Φmm)34..0質量(g)30種類軟質プラスチック、ポリエチレン管用穴径(Φmm)8.0刃幅(mm)10.0
ヒンジドパイプカッタ 替刃 F-366 RIDGID(日本エマソン)ヒンジドパイプカッタ 替刃 F-366RIDGID(日本エマソン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
用途鋼管トラスコ品番405-4288適合機種424、424D質量(g)30
PC-1250用カッタブレード(替刃) RIDGID(日本エマソン)PC-1250用カッタブレード(替刃)RIDGID(日本エマソン)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
PC-1250(23488)用替刃です。 前後を入れ替えてリバーシブルで2回使用できます。
トラスコ品番470-3936適合機種23488質量(g)60モデルPCB-1250
チューブカッタ 替刃 E-5272 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-5272RIDGID(日本エマソン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9451厚さ(mm)3.0直径(Φmm)25.3質量(g)10種類プラスチック管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)7.4
パイプカッタ 替刃 F-229 RIDGID(日本エマソン)パイプカッタ 替刃 F-229RIDGID(日本エマソン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
・パイプ用強力型
トラスコ品番121-0769摘要44-S質量(g)77適合種別リング式パイプカッター
スイッチ F/122J RIDGID(日本エマソン)スイッチ F/122JRIDGID(日本エマソン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
リジッド高速管端処理機122J-S用補修パーツです。
トラスコ品番788-3366適合機種122J-S/122XL/HC300/HC450質量(g)27.2
...