カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • RIDGID(日本エマソン)
  • APEM(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • PanzerGlass(2)
  • SPARKFUN(1)
  • スズキ(2)
  • ミツビシ(2)
  • 三菱ふそう(5)
  • 協立エアテック(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • 神保電器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「snss」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き RIDGID(日本エマソン)

    コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き

    RIDGID(日本エマソン)
    ¥2,498,000税込¥2,747,800
    1台
    8日以内出荷
    Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)。搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。
    付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプタートラスコ品番217-8946幅(mm)356高さ(mm)432奥行(mm)635ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)38~150ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.6モデルC40モニターサイズ5.7インチ
光学測定器カテゴリ
関連カテゴリ