カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • PHOENIX
  • モノタロウ(6)
  • エーモン(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • YEC(2)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • 信和自動車工業(1)
  • RIZDE(1)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aca1223」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1543223 PHOENIXPhoenix Contact 丸型コネクタ, 4極, M12, ケーブルマウント, 1543223PHOENIX
5,498税込6,048
1個
当日出荷
PhoenixContact丸型コネクタですPhoenixContact4コンタクトオスM12Dコード丸形コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は48Vac/60Vdcで、定格電流はコンタクトあたり0.75Aです。このコネクタは、Cat5イーサネットケーブルと簡単かつ確実に接続するためのプッシュイン接続を備えています。多様な用途向けに設計されたニッケルめっき黄銅ローレット入りのポリアミド(PA66)製です。PhoenixContactSACCPROFIBUS/PROFINET/CANopenコネクタSACCシリーズのユニバーサルコネクタには、さまざまな接続オプションがあり、各種方向を使用して用途に対応できます。特長と利点ボディはストレートですIDC終端導体断面積は26→22AWGです挿抜が簡単工具なしで簡単に配線可能外径ケーブル径は4mm及び8mmです現場アセンブリ用の柔軟なコネクタです動作温度範囲:-40→85℃シェルサイズ:M12シールド付き用途産業用途製造ラインテスト/測定認定IP67定格
極数4ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)60定格電流(A)1.75保護等級IP67材質(ハウジング)亜鉛動作温度(℃)(Max)+85シェルサイズM12コンタクト形状オス(ピン)結線方法IDCコネクタサイズM12実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート