カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- PHOENIX
- CKD(56)
- ノーブランド(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ナカバヤシ(1)
- 未来工業(1)
- ユタカメイク(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- HUKURO(1)
- ARCTIC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pst-16」の検索結果
特価

Phoenix Contact ピンヘッダ 4極 3.5mm 1列 1945119
PHOENIX¥639税込¥7031袋(10個)7日以内出荷PhoenixContactCOMBICON小型PST3.5mm端子台ピンヘッダ.2極3.5mmピッチ端子台は基板に対して水平平面又は垂直平面に取り付け可能0.2→1.5mm2csa(26-16AWG)のソリッドワイヤ及びフレキシブルワイヤ向けの定格は6A/160V難燃性等級:UL94V-0.16極ピンストリップは、必要な極数に取り付け可能5.00mmピッチタイプを用意(品番:468-0919468-0919を参照)ピッチ3.5mm極数4シリーズPST1.0/4-3.5定格電圧250.0V定格電流(A)6行数1端子台プラグ式:ピンヘッダRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Phoenix Contact ピンヘッダ 3極 3.5mm 1列 1945106
PHOENIX¥459税込¥5051袋(10個)7日以内出荷PhoenixContactCOMBICON小型PST3.5mm端子台ピンヘッダ.2極3.5mmピッチ端子台は基板に対して水平平面又は垂直平面に取り付け可能0.2→1.5mm2csa(26-16AWG)のソリッドワイヤ及びフレキシブルワイヤ向けの定格は6A/160V難燃性等級:UL94V-0.16極ピンストリップは、必要な極数に取り付け可能5.00mmピッチタイプを用意(品番:468-0919468-0919を参照)ピッチ3.5mm極数3シリーズPST1.0/3-3.5定格電圧250.0V定格電流(A)6行数1端子台プラグ式:ピンヘッダRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート