絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Belcat

Belcatのページです。Belcatは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルPA BWPA-40W BelcatポータブルPA BWPA-40WBelcat
53,980税込59,378
1台
当日出荷
チャンネル可変タイプ(0~9の合計10チャンネルから選択可)様々なシチュエーションに対応可能なワイヤレスポータブルPAシステム。電源アダプターでの使用はもちろん、内蔵バッテリーへ充電すれば約4~6時間の駆動が可能
付属品アンプスピーカー、スピーカースタンド、スピーカー用ケース、スタンド用ケース、ワイヤレスマイク2本、アンテナ2本、電源アダプター、動作確認用電池、日本語マニュアル(保証書)
ポータブルPA BWPA-30W BelcatポータブルPA BWPA-30WBelcat
43,980税込48,378
1セット
当日出荷
様々なシチュエーションで活躍できるワイヤレス ポータブル PAアンプBWPA-30W (出力30W・1チャンネル) 小規模なスペース、様々なシチュエーションにマッチしたワイヤレス充電式アンプ。 片手で持ち運びができるコンパクトサイズながら、十分な音量を出力できます。
セット内容本体、ワイヤレスマイク ×1、単3型アルカリ乾電池×2(動作確認用)、AC/DCアダプター×1、アンテナ×1、専用ケース、マニュアル×1、専用スピーカースタンド質量(kg)3.8最大出力(W)40感度最高:-90dBm、スケルチ:>80dB定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×240×225、Transmitter:260×55×55周波数特性90Hz~15kHz入力感度(マイク)8mV、(AUX)350mVコントロールWIRELESS、ECHO、TREBLE、BAS、MIC、AUXIN、BLUETOOTH、MASTERバッテリーリチウムイオン18.5V、2200mAh周波数帯域(MHz)B帯806.125-809.750連続使用可能時間4~6時間到達距離(m)約50送信出力RF ≦10mWS/N比>80dB充電時間(時間)約3スピーカー6.5インチダイナミックフルレンジ定格電源電流<100mA動作温度範囲(℃)-10~50周波数安定度±0.002%電源アダプタAC100~240V(50/60Hz)、DC24V1.2Aオーディオ出力95dB入出力端子3.5mmミニステレオ
スピーカースタンド BelcatスピーカースタンドBelcat
4,598税込5,058
1本
当日出荷
Belcat BWPA-STND は、小型PAスピーカーに対応した高さ調整式スピーカースタンド。680mm/870mm/1050mmの3段階で高さを設定でき、用途に合わせて最適なポジションに調整できます。安定性の高い構造で、ライブやイベント、スタジオなど幅広いシーンで活躍。持ち運びに便利なショルダーソフトケースも付属しています。※本製品は 1本単位 での販売です(ペアではありません)。・35mm径対応のスピーカースタンド。・680mm/870mm/1050mmの3段階高さ調整。・安定性の高いスチール製構造。・小型PAスピーカーやモニタースピーカーに最適。・ショルダーソフトケース付属で持ち運びが簡単。・ライブ/イベント/スタジオ/自宅など幅広く使用可能。・シンプルなブラックデザインで環境を選ばない。・型番:BWPA-STND。・JANコード:4534853915991。・高さ調整:680mm/870mm/1050mm。・対応径:35mm。・付属品:ショルダーソフトケース。・販売形態:1本。・ブランド:Belcat(ベルキャット)。BWPA-STND は、コンパクトながら安定性に優れたスピーカースタンド。高さ調整が簡単で、現場の状況に合わせて柔軟にセットできるため、持ち運びの多いミュージシャンやイベント運営にも最適なアイテムです。
モニターアンプ BelcatモニターアンプBelcat
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
Belcat AP-15DK は、電子ドラムとキーボードの自宅練習に最適な15Wコンボアンプ。6.5インチスピーカーによる明瞭な中低域再生と、角度付きキャビネットによる優れたモニター性で、電子ドラムのキックやタム、キーボードの広い音域をしっかりとカバーします。2系統入力やAUX IN、ヘッドフォン端子など、練習に便利な機能をコンパクトな筐体に搭載した万能モデルです。・電子ドラム/キーボード両対応の15Wコンボアンプ。・6.5インチスピーカーが電子ドラムの中低域や鍵盤の広い帯域をクリアに再生。・角度付きキャビネットで演奏者に向けて音を届けるモニター設計。・2系統入力(INPUT1/INPUT2)で複数機器を同時接続可能。・LOW/HIGH の2バンドEQで楽器に合わせた音質調整が簡単。・AUX IN 端子でスマホや音源を接続し、曲に合わせて練習可能。・PHONES 端子搭載で夜間の静音練習にも対応。・軽量で扱いやすく、自宅用アンプとして最適。製品仕様。・定格出力:15W RMS @ 1.0% THD INTO 4Ω。・入力端子:INPUT1/INPUT2/AUX IN。・出力端子:PHONES。・スピーカー:6.5インチ × 1(4Ω)。・コントロール:Volume(CH1/CH2)、LOW、HIGH、POWER。・電源:15V DC / 1.5A。・重量:4.8kg。・付属品:電源アダプター、説明書。Belcat AP-15DK は、電子ドラムとキーボードの練習環境を手軽に整えたい方にぴったりの1台。コンパクトながら必要な機能をしっかり備え、初心者から経験者まで幅広く使える高コストパフォーマンスモデルです。