ルーズリーフパンチリヒトラブ当日出荷
ルーズリーフピッチの小型穴あけパンチルーズリーフピッチ対応の穴あけパンチです。配られたプリントをルーズリーフ化できます。ノートとプリントを一緒に整理したい方へ。持ち運びに便利な小型サイズ!ストッパーを押すとハンドルをロックできます。使わないときは、コンパクトに収納できます。A5、B5、A5用紙に対応の6穴パンチ用紙サイズごとにずらして穴あけをすることで、簡単にオリジナルのルーズリーフが作れます 。
仕様コピー用紙5枚(64g/m2)※ハンドルロック付き(オープンリングノート・ツイストノートには対応しておりません。)材質金属部/SPCC、プラスチック部/ポリプロピレン※JIS規格対応丸穴(5.5mm)※最大穿孔枚数本体寸法(mm):幅×奥行×高さ96×59×64本体質量(g)176