譜面台用LEDライトKC(6件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライト。1アームに高輝度白色LEDを2つ装備。
スイッチ操作で1~4つのLED点灯が可能。
用途DJライトやブックライトとしても便利です仕様クリップ式取付け付属品テスト用電池使用電池単4形電池×3個明るさ(Lm)7~28
ストレートマイクスタンドKC当日出荷
全長(mm)(組立時)910~1630タイプストレート直径(Φcm)上部パイプ:16、下部パイプ:23
9V電源アダプターKC当日出荷
KC 9V ACアダプター 500mA センターマイナス仕様 AD9V/500mA・安定した電源供給が可能な、レギュレーター搭載9V アダプター・コンパクトかつ500mA の大容量で複数のエフェクターへの電源供給にも最適・9V アダプター/500mA センターマイナス仕様・ケーブル長さ:約1.5m・入力:100-240V 50/60Hz 0.5A※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
譜面台KC(1件のレビュー)当日出荷
穴無し譜面置き仕様のオーケストラタイプ譜面台。太めのパイプで頑丈なので重い譜面でも安定。
穴が無いことで楽譜置き部分がフラットになっており、練習時に楽譜への書き込みが容易な仕様。
高さや角度の調整も柔軟に行えるため、授業や演奏会など様々なシーンでお使いいただけます。
仕様譜面押さえ搭載質量(kg)約2.7寸法(cm)(譜面乗せ)47.5×34直径(mm)パイプ上:約25、パイプ下:約34
ウインドスクリーンKC(1件のレビュー)当日出荷
スポンジタイプのウィンドスクリーン
マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します
野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます
スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能
仕様ウインドスクリーン単品色ブラック外寸(mm)75×60内寸(mm)60×35
マイクホルダーKC(1件のレビュー)当日出荷
約3.0cm径までのマイクに使用可能。
クリップタイプのマイクホルダー。
カラオケにあるような大きめのマイクにも使用可能。
変換アタッチメント付属(3/8→5/8インチ)
スチール製譜面台KC当日出荷
KC 譜面台 軽量スチール製 折りたたみ式 MSST-01/BK ブラック [ソフトケース付属]・コンパクトに折りたたみが可能な軽量譜面台。・付属の専用ソフトケースを使えばスタジオやライブハウス等への持運びも非常に容易。・高さや角度は調節が可能。・スタンダードなブラックカラー。※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます
譜面台用LEDライトKC(2件のレビュー)当日出荷
暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライトです。
自由に角度調節が可能なグースネックタイプ。クリップ式で譜面台への脱着が容易。
スタンドライトとしても使用可能。スイッチ操作で明るさを2段階調節可能。
用途DJライトやブックライトとしても便利です仕様クリップ式取付け付属品テスト用電池色ブラック使用電池単3形電池×3個LED高輝度白色明るさ(Lm)最大21LED使用数(個)9
ブームマイクスタンドKC(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
コンパクトに折りたたみ可能なブームタイプマイクスタンド。
ブーム部分を取り外すことでストレートタイプマイクスタンドとしても使用可能。
付属品ソフトケース、クリップ型マイクホルダー、マイクホルダー変換アダプター(3/8"→5/8")寸法(mm)(ストレート部)約780~1480、(ブーム部)約890、(折りたたみ時)約900質量(kg)約1.9タイプブームタイプ機能脚部ロック機能
マジックテープKC(1件のレビュー)当日出荷
この日本製マジックテープを一度使用したら、もう他の面ファスナーは使えなくなるでしょう
MT-HOOK (オス)は主にエフェクター本体に貼り付けます
エフェクターの裏面にゴム足等が付いている場合は、取り外してご使用ください
※"マジックテープ"は株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です。
マジックテープKC当日出荷
この日本製マジックテープを一度使用したら、もう他の面ファスナーは使えなくなるでしょう
MT-LOOP (メス)は主にエフェクターボード側に貼り付けます
※"マジックテープ"は株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です。
マイクスタンド変換ネジKC(1件のレビュー)当日出荷
マイクスタンド (3/8) → カメラ&レコーダー (1/4) 変換アダプター
カメラの三脚が無い時やレコーダーなどを固定したいシーンで活躍する、マイクスタンドに取り付け可能な変換アダプター
材質スチール質量(g)17.5タイプ3/8"-1/4"
卓上マイクスタンドKC当日出荷
仕様直径約2.5cmまでのマイクに使用可付属品マイクホルダー質量(kg)1.2色ブラック高さ(cm)13~20
9V電源アダプターKC当日出荷
KC 9V ACアダプター 2A(2000mA) センターマイナス仕様 AD9V/2A・9V アダプター/2A センターマイナス仕様・9VDC 仕様のパワーサプライ等の電源供給に最適な、2A(2000mA) 仕様・安定した電源供給が可能なレギュレーター搭載・出力電圧:DC9V、電流容量:2A(2000mA)、入力:100-240V 50/60Hz 0.5A、ケーブル長さ:約1.5m※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
ウインドスクリーンKC当日出荷
スポンジタイプのウィンドスクリーン
マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します
野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます
スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能
仕様ウインドスクリーン単品色ブルー外寸(mm)75×60内寸(mm)60×35
卓上マイクスタンドKC当日出荷
高さ(cm)23~38寸法(mm)(土台)約170付属品マイクホルダー、変換アダプター(3/8→5/8)仕様直径約2.5cmまでのマイクに使用可
カメラスタンド変換ネジKC(3件のレビュー)当日出荷
カメラ三脚 (1/4) → マイクホルダー(3/8) 変換アダプター
安定感が非常に高く、マルチに使用できるカメラの三脚に、マイクホルダーを取り付け可能にする変換アダプター
材質スチール質量(g)22.5タイプ1/4"-3/8"
アルミ製譜面台KC9日以内出荷
軽くて丈夫なアルミ製の折り畳み式譜面台 軽くて丈夫なアルミ製の折り畳み式高さ:90~147cm重量:432g折りたたみ時寸法:470mm付属品:ソフトケース
フレット磨きプレートKC当日出荷
ギターのフレット磨きに便利な保護プレート
ギター・ベースメンテナンスの便利なお助けアイテム!
様々なサイズのフレットに対応できるよう、2枚のプレートがセットになっています。
プレートの穴にフレットをあてがうことにより、指板を傷つけること無くフレットを磨き上げることが出来ます。
マイクホルダーKC当日出荷
約2.5cm径までのマイクに使用可能。
変換アタッチメント付属(3/8→5/8インチ)
キーボードスタンドKC9日以内出荷
今まで非常に面倒だったキーボードスタンドが、このモデルでは自転車のブレーキを握るようにレバーを引くと中央のストッパーが外れ、折りたたみ、高さ調整が容易に行うことができます。
ストリングワインダーKC当日出荷
弦交換時にあると便利なペグワインダー
ペグを素早く楽に回すことができます
ほとんどのアコースティックギター、エレキギターで使用が可能
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)7日以内出荷から36日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー無幅(mm)636寸法(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)高さ(mm)942(942-1034)種類オフィスチェア奥行(mm)607(607-816)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり(アジャストアーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)636×607(607-816)×942(942-1034)フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック背タイプハイバックキャスターの有無あり
ミニラッパKC当日出荷
誰にでも簡単に音を出すことができるミニラッパ
予想外に大きい音が出るので、サウンドインパクトは抜群
各種スタンド類に取り付け可能なアタッチメントが付属
質量(g)約100タイプストレート全長(cm)約23.5
マイクスタンドバッグKC9日以内出荷
マイクスタンドが4本収納可能なマイクスタンドケース
持ち運びにも便利なショルダーストラップ・ハンドル付き
内部は4つに仕切られた構造になっており、スタンドが傷つくことを防ぎます
寸法(mm)約1000×200×200サイズレギュラータイプ4本収納
タンブリンKC当日出荷
音楽の授業や発表会でもお馴染みのタンバリン。
フレームにジングルがついており、叩く以外にも楽器自体を振ることでも煌びやかな音色を奏でます。
グリップ部分は指の形状に合うよう設計されており、握った際、手にフィットするつくりとなっております。
ジングルが2連になったダブルジングル仕様。シングルジングル仕様のタンバリンと比べ、2枚組みのジングルは演奏をより華やかにします。
花型で皮のないヘッドレスタンブリン
ギターハンガーKC(4件のレビュー)当日出荷
ギターを壁に掛けることができるギターハンガー
ギター接地面はクッション性抜群のウレタン素材
プレート部分は優れた耐久性と光沢感のある美しい見た目を併せ持つABS樹脂
取り付けネジ付き
卓上譜面台KC(1件のレビュー)当日出荷
キョーリツ製の卓上譜面台です。
付属品専用ソフトケース付き色ブラック質量(g)500寸法(高さH×幅W)(cm)23×41(譜面受け部)×50.5(底面)
譜面台用LEDライトKC当日出荷
暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライト。
自由に角度調節が可能なグースネック。2段階の明るさ調節が可能。
用途DJライトやブックライトとしても便利です仕様クリップ式取付け付属品テスト用電池長さ(mm)(グースネック)約97使用電池リチウム電池×2(CR2032)明るさ(Lm)最大7
VILLAGE オープン保管庫オカムラ(岡村製作所)(3件のレビュー)欠品中
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
鍵盤ハーモニカ/メロディーピアノKC9日以内出荷
ミントグリーンとピンクの組み合わせがとびきり可愛い32鍵盤ハーモニカ。音楽の授業から普段使いまで、お子様の音楽の世界を彩ります。安全性を追求した設計と充実の付属品で、届いてすぐに楽しい演奏を始められます。・保育園・幼稚園や小学校の音楽の授業で使えるスタンダードな32鍵盤ハーモニカです。・ミントグリーンとピンクの柔らかな色合いが特徴で、お子様にも人気のキュートなデザインです。・演奏感覚、音色、安全性において厳しい検品基準をクリアしており、小さなお子様から大人まで安心して使用できます。・卓奏用のホースと立奏用の吹き口が付属し、多様な演奏スタイルに対応します。・本体背面にストラップ取り付け用の穴があり、首掛けやショルダースタイルでの演奏が可能です。(ストラップは付属しません)・軽量で丈夫な専用ABSケースが付属し、持ち運びや保管に便利です。・ドレミ表記シール、クリーニングクロス、お名前シールなど、必要な付属品が揃っています。
仕様【音域】F~C付属品専用ABSケース、卓奏用ホース(PH-L)、立奏用吹き口(PM-S)、お名前シール、取扱説明書/保証書、クリーニング用クロス、ドレミファソラシール(階名シール)本体質量(kg)0.5寸法(縦×横×高さH)(cm)【ケース】17×48×6(脚除く)鍵盤数32鍵盤