カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(27)
- 整備工具・収納(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- WOLF'S HEAD
- メディアカバーマーケット(43)
- ホワイトウルフ(41)
- WOLFSPEED(23)
- SWAGE-LINE(18)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
- brembo(6)
- SUNSTAR(サンスター)(5)
- SEAGATE(シーゲイト)(5)
- AKRacing(エーケーレーシング)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- X.A.M(4)
- Vesrah(4)
- ノースウェーブ(4)
- Wild Wolf(3)
- オカモト(2)
- ダルトン(2)
- NOKクリューバー(2)
- ブランドをもっと見る
「wolf」の検索結果

ドラムポンプ(エアー駆動)
WOLF'S HEAD¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷高粘度対応。耐油ホース5m付用途各種潤滑油用の圧送給油用ポンプです。付属品エアーカプラー(1/4)、耐油ホース(全長5m、外径18mm、内径12mm)、ホースジョイント、ホースバンド、固定ハンドル、テーパーカラー、ポンプ固定アタッチメント全長(mm)1260使用空気圧力(MPa)最大1.2ホース長さ(m)5吐出量(L/min)最大18.3使用可能液体エンジンオイル、ギアーオイル、ATF他使用粘度範囲0~140番
ワンマンブレーキブリーダー(負圧式ベージックタイプ)
WOLF'S HEAD¥8,998税込¥9,8981個欠品中ショップエアーを利用して負圧を発生させます。ブレーキフルードの交換・エア抜きが一人でできます。用途負圧を利用し、ブレーキフルードを交換するための工具です。ホース長さ(m)(シリコン)1タンク容量(mL)1100推奨エアー圧(MPa)0.6危険物の類別非危険物
ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計無)
WOLF'S HEAD¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷流量計無。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。仕様(オイル粘度)0~♯100質量(kg)約4(ペール缶除く)径(Φmm)(タイヤ)150全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイルホース長さ(m)1.5吐出量(mL)約65/ストローク危険物の類別非危険物
80Lオイルドレーナー
WOLF'S HEAD¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷エアーでラクラク排出。エアーゲージを使用して加圧を行います。キャスター付用途自動車のオイル専用の回収器寸法(mm)(受け皿)大550/小400質量(kg)28タンク容量(L)80全高(mm)1140~1580圧力(kPa)(廃油時適正エアー)300(3kg/cm2)以下ホース長さ(mm)(廃油)180危険物の類別非危険物最高圧力(kPa)タンク:(エアー)700(7kg/cm2)
オイルフィルターカッター
WOLF'S HEAD¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷直径63~100mm 全長130mmまでのフィルターに対応します。簡単にフィルターをカット。油切り後に分別処理して下さい。分別廃棄できるため処理費用が軽減できる他に、フィルターの中身を確認しやすくなります。用途使用済の普通車用オイルフィルターを切断できます。寸法(mm)575×330×210質量(kg)7.79適合寸法(mm)オイルフィルター:直径63~100 全長130以下の範囲内
ペール缶ベアリングパッカー
WOLF'S HEAD¥98,980税込¥108,8781個翌々日出荷ペール缶設置型で作業が楽ちん。大型車両の整備にもおすすめです。乗用車にも使用できます。16kgペール缶用用途グリスのペール缶に接続し、各種自動車のベアリングにグリスを注入・交換する工具です。材質アルミ製寸法(mm)340×330×570質量(kg)7.1危険物の類別非危険物適合ベアリング(内径~外径)Φ16~200mm
ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計付)
WOLF'S HEAD¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷流量計付。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。仕様(オイル粘度)0~♯100付属品流量計、アダプター質量(kg)約5(ペール缶除く)径(Φmm)(タイヤ)150全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイルホース長さ(m)1.5吐出量(mL)約65/ストローク危険物の類別非危険物
オイルドレン30L
WOLF'S HEAD¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。用途自動車のオイル回収機高さ(mm)(受け皿範囲)800~1050、(廃油排出バルブ取付)150タンク容量(L)30開口寸法(mm)(受け皿)Φ大550/小400(付属品)危険物の類別非危険物収納寸法・高さ(mm)880(ハンドル高さ)
ローリングワークシート
WOLF'S HEAD¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷4輪キャスターはスムーズな動きができます。シートの蓋を開けると工具や小物を入れられます。材質樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×335×310座面寸法(幅W×奥行D)(mm)270×170
クーラントチャージャー
WOLF'S HEAD¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷LLCのエア抜きと補充填が同時にできます。国産車・外国車兼用。コック付で余ったLLCがこぼれません。用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。付属品アタッチメント三種寸法(mm)160×10×260容量(L)1
ポータブルベアリングパッカー
WOLF'S HEAD¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷テーパーローラベアリングのグリス詰めが、手を汚さずにできます。蓋上部のグリスニップルからグリスをグリスガンで注入します。用途ベアリングにグリスを注入するための工具です。寸法(mm)101×101×180質量(g)660危険物の類別非危険物適合ベアリング外径(Φmm)50~95
エアー式オイルチェンジャー
WOLF'S HEAD¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷オイルを負圧により吸引・回収する工具です。付属品メインホース×1(約1500mm)・ブレーキ用ホース×1(約420mm)・吸い込みノズル4種(外径Φ×mm):6×780(青色・鉄心入り)、8.5×425、6.4×420、10×450材質ポリエチレン質量(kg)約2.8タンク容量(L)9.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60危険物の類別非危険物本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×530
ペール缶用オイルパン 3L
WOLF'S HEAD¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷20Lペール缶にのせるだけで使用可能です。オイルフィルターの油切りや廃油の移し換えに便利です。用途オイル交換作業時に質量(kg)0.5色ブラック容量(L)3サイズ(mm)350x345x130危険物の類別非危険物
ドラム缶用オイルパン 15L
WOLF'S HEAD¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷ドラム缶の上に載せるだけでお手軽です。廃油が流れやすい傾斜付きのオイルパン。用途オイル交換作業時に厚さ(mm)150色ブラック容量(L)15危険物の類別非危険物直径(mm)590
緊急簡易ポンプ
WOLF'S HEAD¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷ガソリン等の吸い上げが簡単です。ホース付用途緊急簡易ポンプ長さ(mm)(ポンプ)140ホース長さ(m)(吸い上げ側)1、(出口側)2危険物の類別非危険物
オイルシリンジ1500cc
WOLF'S HEAD¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷ホース先端にキャップが付いているので液だれしません。エンジンオイル・ギアオイル・ブレーキフリュード・LCCに使用できます。用途オイル用材質樹脂製容量(cc)1500危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース420mm
WOLF'S HEAD¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷ブレーキエア抜き用ホースセット用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)420(アタッチメント含まず)ホース長さ(mm)300ホース外径(Φmm)約7危険物の類別非危険物
ポータブルパーツクリーナー
WOLF'S HEAD¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷軽量プラスチックボディ・エアーで動作するタイプ・電源不要寸法(mm)600×450×270質量(kg)7.52容量(L)20
オイルファンネル
WOLF'S HEAD¥2,398税込¥2,6381セット5日以内出荷用途オイルや水をこぼさず注入します。材質PP長さ(mm)約350ホース長さ(mm)(内径)約9×(長さ)約600危険物の類別非危険物内径(mm)約160
GP-10A用ホース780mm
WOLF'S HEAD¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷スチール製吸引ホース(青)用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)780(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約6危険物の類別非危険物
エンジンオイルファンネルキット
WOLF'S HEAD¥9,398税込¥10,3381セット欠品中幅広い国産車に対応。半透明のオイルジョッキなので、オイルの入り状況が分かります。保管時にゴミの侵入を防ぐフタ付き用途車両エンジンに接続し、エンジンオイルやオイル添加剤等を注入する工具です。セット内容本体×1、アタッチメント6種、エルボー×1寸法(mm)250(全長:本体)×Φ95(上部:ヒンジ含まず)×Φ29(下部:差込部)質量(g)320(アタッチメント含む)本体質量(g)163危険物の類別非危険物アタッチメント【黄】車種:トヨタ・ダイハツ(一部)、口径:M37×P3.0、【橙】車種:トヨタ・レクサス、口径:M40、【緑】車種:ホンダ・日産・スズキ、口径:M32×P3.5、【赤】車種:スバル、口径:M42×P4.5、【灰】車種:マツダ、口径:M35×P4.0、【青】車種:マツダ・フォード、口径:M33.5
エアーバキュームデントプーラー
WOLF'S HEAD¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷負圧を利用し吸盤を使用することで、外側から容易に作業することができます。用途大きく凹んだボディーに対して外側から粗出しをするための鈑金用工具です。材質(本体)スチール・プラスチック(吸盤)ゴム寸法(mm)(付属吸盤3種)75/100/125+汎用フック全長(mm)590(本体のみ)質量(kg)(本体)4.7、(ハンマー)1.22エアーインレット1/4”危険物の類別非危険物
オイルテスター
WOLF'S HEAD¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷オイルの汚れ状況が一目瞭然。新油との汚れの差が一目でわかり、ATF交換もスムーズ。カプラ式で脱着簡単。エンジンオイル等にも使用可能。目安オイルは入替することができます。ホース長さ(cm)約69.5危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース450mm
WOLF'S HEAD¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)450(アタッチメント含まず)ホース長さ(mm)420ホース外径(Φmm)約10危険物の類別非危険物
オイルドレン50L
WOLF'S HEAD¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。用途自動車のオイル回収機高さ(mm)(受け皿範囲)920~1460、(廃油排出バルブ取付)150タンク容量(L)50開口寸法(mm)(受け皿)Φ大400/小550(付属品)危険物の類別非危険物収納寸法・高さ(mm)950(ハンドル高さ)
フレキシブルエアースプレーガン
WOLF'S HEAD¥7,898税込¥8,6881個欠品中直接スプレーがしにくい箇所でもフレキシブルノズルで奥まった箇所でも大丈夫。ツールラックなどに引掛けられるフック付き。自在に動くフレキシブルノズル。22PMカプラ付き仕様(洗浄液)水・水溶性洗浄液質量(g)480寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×130×200最高圧力(MPa)(エアー)0.6ノズル長(mm)300タンク容量(mL)950
GP-10A用ホース420mm
WOLF'S HEAD¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)420(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約6.4危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース425mm
WOLF'S HEAD¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)425(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約8.5危険物の類別非危険物
UTキャリーボックス3個
WOLF'S HEAD¥18,980税込¥20,8781セット(3個)5日以内出荷持ち運びに便利な収納BOX。連結したり・積み重ねたり自由自在。キャスターを外しても使用可能。連結ジョイントで連結可能用途工場内(ピット)で作業の移動に。材質PP質量(kg)1.36色グレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×340×290(キャスター・取手含む)
UTキャリーボックス1個
WOLF'S HEAD¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷持ち運びに便利な収納BOX。連結したり・積み重ねたり自由自在。キャスターを外しても使用可能。連結ジョイントで連結可能用途工場内(ピット)で作業の移動に。材質PP質量(kg)1.36色グレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×340×290(キャスター・取手含む)
トヨタ用オイルフィルターレンチ大
WOLF'S HEAD¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷オイルフィルターで内部のろ紙のみ交換するタイプ用。ジャストフィットで確実に緩めることができます。3本の切欠きが特徴。仕様レンチサイズ(HEX):27寸法(mm)64.5(14角)差込角(mm)9.5(3/8”角)
トヨタ用オイルフィルターレンチ小
WOLF'S HEAD¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷樹脂キャップ用。3本の切欠きが特徴。仕様レンチサイズ(HEX):27寸法(mm)64.5(14角)差込角(mm)9.5(3/8”角)
クーラントチャージャー
WOLF'S HEAD¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷汎用タイプ。ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。寸法(mm)(アタッチメント)31、35、40、42、45容量(L)1開口部(mm)(ファンネル径)160