カテゴリ
- 切削工具(34)
絞り込み
ブランド
- RYOCO(菱高精機)
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(200)
- グーリング(74)
- NACHI(不二越)(64)
- 岡崎精工(60)
- EIKO(栄工舎)(47)
- OSG(オーエスジー)(44)
- 三菱マテリアル(41)
- BELDEN(31)
- タンガロイ(25)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(25)
- 三洋工具(23)
- 理研製鋼(21)
- 日研工作所(20)
- シグマ光機(19)
- イシハシ精工(18)
- TRUSCO(18)
- タイテックス(18)
- ギケン(16)
- ブランドをもっと見る
「φ6.9」の検索結果

クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から18日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から32日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から29日以内出荷材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から31日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-200 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌々日出荷材質超硬全長(mm)200先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-150 TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から22日以内出荷材質超硬全長(mm)150先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-200 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から翌々日出荷材質超硬全長(mm)200先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃
RYOCO(菱高精機)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
ミニジャンボエンドミル2枚刃
RYOCO(菱高精機)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH315-150 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷から27日以内出荷材質超硬全長(mm)150先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCS(VCR)コーティング
RYOCO(菱高精機)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
クリスタルソリッドドリル ZH315-150 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH315-200 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷材質超硬全長(mm)200先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH315-150 VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷から26日以内出荷材質超硬全長(mm)150先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCDコーティング
RYOCO(菱高精機)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から22日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D
RYOCO(菱高精機)¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×D
RYOCO(菱高精機)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルニロドリル ZH1941 VCNコーティング ステンレス用 8×D
RYOCO(菱高精機)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D
RYOCO(菱高精機)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1781 VCMコーティング 5×D
RYOCO(菱高精機)¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1701 VCMコーティング 5×D
RYOCO(菱高精機)¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルスーパードリル ZH1621 VCMコーティング 3×D
RYOCO(菱高精機)¥9,298税込¥10,2281本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ TINコーティング
RYOCO(菱高精機)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○