カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
絞り込み
ブランド
- REWITEC
- スズキ(6)
- スバル(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ダイハツ(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
- ミツビシ(1)
「sera483-06」の検索結果
特価

REWITEC(レビテック) ギアボックス・デフ用コーティング剤 レヴィテックG5
REWITEC(3件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個(10mL)当日出荷REWITEC製品は、潤滑油の性質を変えるのではなく、擦れあう金属表面の構造そのものを変化させます。 シリジウムから形成されるナノおよびマイクロ粒子によるコーティングプロセスでは、金属と化学的に反応したシリジウム粒子が、金属表面にシリカ形成することで金属表面を修復・保護します。 【セラミック化でフリクションを軽減】シリジウム粒子が摩擦面にセラミック質を付与することで、フリクションが軽減します。 【摩耗した金属表面を修復・保護】シリジウム粒子が摩擦によってダメージを受けた金属表面をコーティングし、修復・保護します。 濃縮されたシリジウム粒子を車のギヤオイルと混合し注入します。 金属表面の粗さが約50%軽減することでフリクションが軽減し、ギヤの保護、油温上昇を抑制する効果も得られます。用途MT/AT・トランスミッション、ディファレンシャル内部の摩擦面修復剤使用の目安マニュアル、オートマチックトランスミッションギアボックス(<オイル量5Lまで)1本危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
REWITEC(レヴィテック)PowerShot(パワーショット) L+
REWITEC¥17,980税込¥19,7781個(250mL)当日出荷REWITEC製品は、潤滑油の性質を変えるのではなく、擦れあう金属表面の構造そのものを変化させます。シリジウムから形成されるナノおよびマイクロ粒子によるコーティングプロセスでは、金属と化学的に反応したシリジウム粒子が、金属表面にシリカ形成することで金属表面を修復・保護します。【セラミック化でフリクションを軽減】。シリジウム粒子が摩擦面にセラミック質を付与することで、フリクションが軽減します。【摩耗した金属表面を修復・保護】。シリジウム粒子が摩擦によってダメージを受けた金属表面をコーティングし、修復・保護します。用途エンジン排気量 2501cc~3500cc で L+サイズを1本使用できます。(M+サイズと濃度が異なります)。エンジン排気量 3501cc~ で L+サイズとS+サイズを1本ずつ使用できます。(オイル量12L以下)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
REWITEC(レヴィテック)PowerShot(パワーショット) M+
REWITEC¥13,980税込¥15,3781個(250mL)当日出荷REWITEC製品は、潤滑油の性質を変えるのではなく、擦れあう金属表面の構造そのものを変化させます。シリジウムから形成されるナノおよびマイクロ粒子によるコーティングプロセスでは、金属と化学的に反応したシリジウム粒子が、金属表面にシリカ形成することで金属表面を修復・保護します。【セラミック化でフリクションを軽減】。シリジウム粒子が摩擦面にセラミック質を付与することで、フリクションが軽減します。【摩耗した金属表面を修復・保護】。シリジウム粒子が摩擦によってダメージを受けた金属表面をコーティングし、修復・保護します。用途エンジン排気量 1501cc~2500cc で M+サイズを1本使用できます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
REWITEC(レヴィテック)PowerShot(パワーショット) S+
REWITEC¥5,998税込¥6,5981個(60mL)当日出荷REWITEC製品は、潤滑油の性質を変えるのではなく、擦れあう金属表面の構造そのものを変化させます。シリジウムから形成されるナノおよびマイクロ粒子によるコーティングプロセスでは、金属と化学的に反応したシリジウム粒子が、金属表面にシリカ形成することで金属表面を修復・保護します。【セラミック化でフリクションを軽減】。シリジウム粒子が摩擦面にセラミック質を付与することで、フリクションが軽減します。【摩耗した金属表面を修復・保護】。シリジウム粒子が摩擦によってダメージを受けた金属表面をコーティングし、修復・保護します。用途エンジン排気量 600cc-1000cc で S+サイズを1本使用できます。エンジン排気量 1001cc~1500cc で S+サイズを2本使用できます。(オイル量3L以下はS+サイズ×1本)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量60mL危険物の性状非水溶性