カテゴリ

  • 研磨材(6)
絞り込み
ブランド
  • 高島産業
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21)
  • Cisco(シスコ)(16)
  • エレコム(13)
  • SanDisk(サンディスク)(12)
  • タジマツール(TJMデザイン)(11)
  • (11)
  • pewag(9)
  • ユーエイキャスター(9)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • ARCOLECTRIC(7)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(7)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(7)
  • グリーンハウス(6)
  • ネオダクト(6)
  • イスカル(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ホンダ(5)
  • SHINANO(信濃機販)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsw」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼線ツイストカップブラシ 空気工具用 高島産業鋼線ツイストカップブラシ 空気工具用高島産業
3,298税込3,628
1個
当日出荷から15日以内出荷
ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のビート除去及びクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨 塗料剥離毛材硬鋼線 HSW線径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
鋼線ツイストカップブラシ 電動工具用 高島産業鋼線ツイストカップブラシ 電動工具用高島産業
3,500税込3,850
1個
当日出荷から3日以内出荷
ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のビート除去及びクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの研磨 塗料剥離毛材硬鋼線 HSW線径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カップブラシ早見表(0.27MB)
鋼線ツイストホイールブラシ 高島産業鋼線ツイストホイールブラシ高島産業
4,398税込4,838
1個
15日以内出荷
溶接ビートや頑固なバリの除去に最適な強力型ブラシ(重研削用)です。 毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。 厳選された硬鋼線を用いておりますので強研削力、長寿命効果が得られます。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 HSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
鋼線ツイストベベルブラシ 電動工具用 高島産業鋼線ツイストベベルブラシ 電動工具用高島産業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離外径(Φmm)100線径(Φmm)0.5ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000ねじ径(mm)M10毛材硬鋼線 HSW金具径(Φmm)67RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
鋼線ツイストベベルブラシ 空気工具用 高島産業鋼線ツイストベベルブラシ 空気工具用高島産業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ブラシ毛材が高速回転しながら製品に当たる瞬間に発生する衝撃力(ハンマー効果)によって製品のバリや錆・汚れ・異物を短時間に除去できます。 1本1本のブラシ毛材を束にしてヨリ加工する事により強靭な毛腰が得られ研削力が飛躍的に向上します。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動も少なく高速回転作業に適しております。 安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の頑固な錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離外径(Φmm)100線径(Φmm)0.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材硬鋼線 HSW金具径(Φmm)67RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ベベルブラシ早見表(0.22MB)
鋼線ツイスト 軸付ホイールブラシ 高島産業鋼線ツイスト 軸付ホイールブラシ高島産業
6,898税込7,588
1本
15日以内出荷
毛材単線を束にしヨリ加工する事によって強い毛腰と強力な研削力が得られます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6厚さ(mm)11径(Φmm)外板:60最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)25線径(Φmm)0.5外径(Φmm)100毛材硬鋼線 HSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
hsw特集