カテゴリ
- 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
- 高島産業
- SMC(2)
- 長崎ジャッキ(2)
- 神保電器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nws-s1」の検索結果

ホイール型軸付ブラシ ステンレス
高島産業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。どの電動工具にもぴったり適合し取付交換が容易な軸付き構造です。用途各種金属の製品のバリ取り、錆、スケール除去。管の内外面のクリーニングや磨き。狭い箇所のクリーニング。押出し型、金型のクリーニング。ゴム、プラスチック製品のバリ取りトラスコ品番591-9023材質ステンレス軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35毛丈(mm)31毛材ステンレス金具径(mm)38外径(mm)100金具幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
ステンレス 軸付ホイールブラシ
高島産業¥2,198税込¥2,4181本3日以内出荷から15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応