カテゴリ

  • 建築金物(6)
絞り込み
ブランド
  • RYOBI(リョービ)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(13)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • DIA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p83 183b」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

    RYOBI(リョービ)(9件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
    シルバーストップ角度約70~120°タイプパラレル型ストップストップ付
  • ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)

    RYOBI(リョービ)(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
    シルバー適合扉高さ(mm)2100勝手左右兼用仕様2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 80シリーズ耐久性30万回ストップ角度約70~120°ストップ外装式
  • 取替ドアクローザー RYOBI(リョービ)

    取替ドアクローザー

    RYOBI(リョービ)(125件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
    適合扉幅(mm)900以下勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型本体寸法(mm)229×50×48耐久性30万回ストップ角度70~180度まで
  • ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップなし)

    RYOBI(リョービ)(6件のレビュー)
    5,298税込5,828特価
    1台
    当日出荷
    オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズドアクローザーは一般ビルの各種ドアによく調和します。 ダイカスト技術を駆使したアルミダイカストハウジングを使用、高精度で表面の仕上げが美麗です。
    シルバーストップなしタイプパラレル型
  • ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)

    RYOBI(リョービ)(55件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
    勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型耐久性30万回ストップ角度約70~180°ストップ外装式
  • ドアマン 開閉力調整式 パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)

    ドアマン 開閉力調整式 パラレル型(ストップ付・内装式)

    RYOBI(リョービ)(84件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
    用途室内用タイプパラレル型勝手左右兼用適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)600~900適合扉質量(kg)15~30
建具金物カテゴリ