カテゴリ

  • 建築金物(5)
絞り込み
ブランド
  • RYOBI(リョービ)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(14)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • DIA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p83・183b」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付)RYOBI(リョービ)(9件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバーストップ角度約70~120°タイプパラレル型ストップストップ付
ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップなし)RYOBI(リョービ)(6件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1台
当日出荷
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズドアクローザーは一般ビルの各種ドアによく調和します。 ダイカスト技術を駆使したアルミダイカストハウジングを使用、高精度で表面の仕上げが美麗です。
シルバーストップなしタイプパラレル型
取替ドアクローザー RYOBI(リョービ)取替ドアクローザーRYOBI(リョービ)(123件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型本体寸法(mm)229×50×48耐久性30万回ストップ角度70~180度まで
ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)RYOBI(リョービ)(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバー適合扉高さ(mm)2100勝手左右兼用仕様2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用タイプスタンダード型シリーズドアクローザ 80シリーズ耐久性30万回ストップ角度約70~120°ストップ外装式
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)RYOBI(リョービ)(54件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型耐久性30万回ストップ角度約70~180°ストップ外装式
建具金物カテゴリ