カテゴリ
- 保管用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- リングスター
- モノタロウ(1)
- L.S.D. DESIGNS(1)
- ハイドアップ(HIDEUP)(1)
- 明邦化学(16)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vs-3043」の検索結果

スーパーピッチ5.5mm L&R
リングスター(8件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷業界初!左右どちらからでも開閉可能 ワンバックルでクイックオープン フタ部取り外し可能(省スペース設計) 日本製。仕様どっちもオープン、フタ取外しOK、四方アール付材質ポリプロピレン高さ(mm)40材質(本体)ポリプロピレンピッチ(mm)5.5材質(フタ)ポリプロピレン入数40RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)33
ドカット
リングスター(23件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷から3日以内出荷丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能)収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付)出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。 安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク) フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!) 蓋も取り外し可能です。付属品仕切板1枚、中皿付き仕様中皿付、仕切付材質ポリプロピレン(超高耐衝撃性コーポリマー)質量(kg)2.56材質(本体)高耐衝撃性コーポリマータイプ中皿あり容量(L)約27寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×333×322耐荷重(kg)本体:約500引張強度(N)1078/取手耐荷重(N)4900入数4外寸法・幅(mm)465外寸法・高さ(mm)322RoHS指令(10物質対応)対応錠前シリンダ(別売/取付可)外寸法・奥行(mm)333