カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
  • SLIDE(スライド)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(8)
  • ヤヨイ化学(3)
  • 広島(3)
  • オルファ(1)
  • K.N Works(1)
  • MARL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slide-t」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタン樹脂専用離型剤 SLIDE(スライド)ウレタン樹脂専用離型剤SLIDE(スライド)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(425mL)
当日出荷
ウレタン樹脂専用に開発された離型剤です。硬質・半硬質・軟質ウレタンフォーム等、全てのポリウレタンに効果を発揮します。薄くドライなコーティング膜を形成し、残りカスの発生を抑えます。
用途ウレタンの成型に最適。シリコン含有。二次加工不可。仕様塩素系不使用最高使用温度(℃)260℃危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エポキシ系樹脂専用離型剤 SLIDE(スライド)エポキシ系樹脂専用離型剤SLIDE(スライド)
3,398税込3,738
1本(425mL)
当日出荷
エポキシ樹脂セイン洋に開発された離型剤です。合成ワックスベースでシリコンを含みません。エポキシ樹脂特融の金型に対するべたつきを解消し、生産性向上に貢献します。
用途エポキシ系、ウレタン系に効果を発揮。合成ワックスベース。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用最高使用温度(℃)232℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.04LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
熱硬化樹脂用離型剤 SLIDE(スライド)熱硬化樹脂用離型剤SLIDE(スライド)
3,398税込3,738
1本(425mL)
当日出荷
合成カルナバワックスをベースとし、熱硬化樹脂やFRP、エンプラ、ゴム類の成型に効果を発揮します。射出成型だけでなく、圧縮成型、トランスファー成型にも最適。
用途熱硬化樹脂、FRP、エンプラ、ゴムの成型に。ガラス生産にも。シリコン非含有。ペインタブル。仕様塩素系不使用、ガラス生産にも使用可能最高使用温度(℃)315℃危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
酸性ガス中和型防錆剤 SLIDE(スライド)酸性ガス中和型防錆剤SLIDE(スライド)
3,798税込4,178
1本(425mL)
当日出荷
成型中に酸性ガスを発生するPVC、ポリアセタール、ABSといった樹脂の金型は防錆油を塗布しても錆びやすい傾向にあります。これはガスを抜いたつもりでも金型の形状で溜まりやすいところには残っており防錆油も酸にやられてしまうからです。当製品は酸性ガスを中和する防錆油なので、これらのガス対策の防錆油として効果を発揮します。
用途酸性ガスを中和。PVC、POM、ABS、難燃樹脂系の金型に最適。仕様塩素系不使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.28LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性