無地包装紙 半才判包装部(ササガワ)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
気持ち伝える無地包装紙。「薄い色」と「濃い色」の無地包装紙クオーレシリーズ。特殊インクで印刷しているので美しい発色です。お使いのシーンに合わせてお選びください。半才判サイズ。50枚入り。
包装紙10枚ロール 半才判包装部(ササガワ)4日以内出荷から11日以内出荷
使い勝手の良い10枚巻きロール包装紙。充実のラインナップです。半才判サイズ。
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤いすゞ自動車当日出荷
BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。
用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
薄葉紙 白 全判(200枚箱入)包装部(ササガワ)3日以内出荷
薄くて軽い柔らかい肌触り。デリケートな洋服や靴などを傷めないように保護するインナーラップや不定形な物を包むのに最適です。ギフトラッピングにもお使いください。1包・箱入り仕立ての商品となります。200枚入。
材質薄葉紙(14g/m2)12g/枚色白寸法(幅W×高さH)(mm)1091×788
(58671)サービスコネクターハーネス;E175いすゞ自動車当日出荷
CARVISIONバックアイカメラとモニターに使用出来るサービスコネクターハーネス12Pです。
用途バックアイカメラとモニターを接続する際に使用可能な、サービスコネクターハーネス12P(E175)です。仕様サービスコネクターハーネス適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ