絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
- 38(1)
- 50(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 382(1)
テープ長さ(m)
- 20(1)
- 25(1)
用途
多用途(1)
梱包用(1)
特長
- 屋外使用可(1)
- 強力(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.2(1)
テープタイプ
- 文字が書ける(1)
文字が書ける
基材
- その他(1)
- 布系(1)
その他・布系
粘着剤
- ゴム系(1)
ゴム系
色
ブラウン(1)
ブラウン
ブランド
- リンレイテープ
- モノタロウ(1)
- ホンダ(51)
- 潤工社(26)
- タイガースポリマー(16)
- サンワ[テープ](16)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(13)
- アズワン(11)
- MAZDA(マツダ)(9)
- 弘進ゴム(7)
- FUYAO(6)
- イスカル(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- pewag(4)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- ニッサン(4)
- AGCグループ(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「382m」の検索結果

布粘着テープ No.382M
リンレイテープ(150件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻ほか当日出荷コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)用途軽~重梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)10主な用途梱包用保持力(mm)0.5粘着力(N/10mm)8.36巻戻し力(N/10mm)0.75引張強度(N/10mm)51.5特性強粘着テープタイプ文字が書ける
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(2巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ