カテゴリ
- 作業工具(9)
絞り込み
ブランド
- VICTOR(花園工具)
- Panasonic(パナソニック)(90)
- ELPA(53)
- アメリカン電機(41)
- エスコ(24)
- JEFCOM(ジェフコム)(23)
- フジ矢(18)
- スリーピークス(15)
- 未来工業(13)
- TSUNODA(ツノダ)(12)
- オーム電機(9)
- 室本鉄工(9)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(9)
- ホーザン(8)
- エレコム(7)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7)
- 明工社(6)
- イチネンTASCO(6)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- ブランドをもっと見る
「VVF2.0mm」の検索結果
特価

VA線ストリッパ(アルティメット)
VICTOR(花園工具)(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。用途電線の切断、皮むきトラスコ品番814-4737全長(mm)185質量(g)350握り径(Φmm)114線芯直径および公称断面積2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
ビクタープラス 強力ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。材質クロムバナジウム鋼切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
ビクタープラス 強力ニッパ
VICTOR(花園工具)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
ビクタープラス 偏芯ペンチ
VICTOR(花園工具)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。材質クロムバナジウム鋼切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
ハイパワー偏心電工ニッパ(薄刃)(エラストマーG)
VICTOR(花園工具)¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷トラスコ品番814-4752寸法(mm)200質量(g)300切断能力(Φmm) 銅線5.0切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0切断能力(Φmm) VVF線2.0×3芯
ハイパワーニッパ(薄刃)(エラストマーG)
VICTOR(花園工具)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷偏心機構採用で軽い切れ味です。 軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。仕様圧着機能付トラスコ品番791-8135材質構造用炭素鋼全長(mm)192質量(g)270刃の種別薄刃切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.0切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
寸切り修正ペンチ
VICTOR(花園工具)¥5,298~税込¥5,828~1丁当日出荷掴む・切る・修正・簡易圧着がこれ1丁でできます。ネジ山修正機能部分にも高耐久加工。薄型軽量で携帯性UP。用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等。寸切りボルトの修正にご使用ください。仕様簡易圧着機能付き(1.25~3.5)サイズ寸切り:W3/8材質(本体)特殊鋼タイプくわえ部:ギザ付き切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6・2.0
ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(両刃)
VICTOR(花園工具)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。用途ピアノ線の切断に切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
ビクタープラス偏芯強力ニッパ(薄刃)
VICTOR(花園工具)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷最先端の設備による高精度加工と熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現しました。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現しました。 高所での作業に備え、安全ロープの装着穴を作りました。 鉄本体に穴を開けているので落下の心配がありません。 職人の手作業により磨き上げられた本体に、さらにメッキ加工を施し、耐久性の向上と洗練されたイメージを演出します。用途VVF線の切断、銅線の切断仕様偏芯・薄刃、落下防止用ひも取付穴有、ばね無材質クロムバナジウム鋼刃形(表面)ラウンド・薄刃切断能力(mm)(VA線・VVF線)Φ2.0×3芯