カテゴリ

  • 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
  • VICTOR(花園工具)
  • モノタロウ(1)
  • フジ矢(14)
  • MICROCHIP(8)
  • エスコ(6)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6)
  • スリーピークス(5)
  • 共立電子産業(5)
  • MASTERTOOL(4)
  • 正和電工(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • 富士電線工業(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • OPTO SUPPLY(2)
  • TTC(2)
  • 愛知電線(2)
  • SK11(2)
  • エンジニア(1)
  • オーム電機(1)
  • トップ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vf線」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電工VA線ストリッパ VICTOR(花園工具)電工VA線ストリッパVICTOR(花園工具)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に最適です。トラスコ品番263-1036材質特殊鋼全長(mm)235
ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(薄刃)VICTOR(花園工具)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
用途VVF線の切断に全長(mm)175切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) 銅線3.5アズワン品番64-3208-73切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(薄刃)VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
用途VVF線の切断に全長(mm)200切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) 銅線3.5アズワン品番64-3208-74切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
偏芯VA線ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)偏芯VA線ニッパ(薄刃)VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
VA・VVF線切断に最適な薄刃の偏芯ニッパです。最先端研磨技術を採用し、切れ味に特化しています。グリップ部は発泡性エラストマー使用で握りやすく、手の疲れを軽減します。
材質構造用特殊鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(Φmm) 軟鉄線3.5切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯圧着能力(mm)1.25~3.5(簡易)
ビクタープラス偏芯強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)ビクタープラス偏芯強力ニッパ(薄刃)VICTOR(花園工具)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
最先端の設備による高精度加工と熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現しました。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現しました。 高所での作業に備え、安全ロープの装着穴を作りました。 鉄本体に穴を開けているので落下の心配がありません。 職人の手作業により磨き上げられた本体に、さらにメッキ加工を施し、耐久性の向上と洗練されたイメージを演出します。
用途VVF線の切断、銅線の切断仕様偏芯・薄刃、落下防止用ひも取付穴有、ばね無材質クロムバナジウム鋼刃形(表面)ラウンド・薄刃切断能力(mm)(VA線・VVF線)Φ2.0×3芯
vf線特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vf線