カテゴリ
- 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
- VICTOR(花園工具)
- ELPA(52)
- JAPPY(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(21)
- Panasonic(パナソニック)(136)
- TRUSCO(17)
- アメリカン電機(41)
- エスコ(21)
- エレコム(7)
- オーム電機(27)
- カワイ電線(8)
- スリーピークス(5)
- ネグロス電工(20)
- フジ矢(12)
- ホーザン(6)
- マサル工業(14)
- 富士電線工業(7)
- 弥栄電線(8)
- 未来工業(56)
- ブランドをもっと見る
「vvf 1.6 2」の検索結果
特価

VA線ストリッパ(アルティメット)
VICTOR(花園工具)(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。用途電線の切断、皮むきトラスコ品番814-4737全長(mm)185質量(g)350握り径(Φmm)114線芯直径および公称断面積2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
VA線ストリッパ
VICTOR(花園工具)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷定番VA線ストリッパ(6003VA)が更にパワーアップ!。開き留めストッパーでコンパクトに収納可能。バネが進化!。露出を抑え、バネが外れにくい。目盛りが進化!上からも見やすい目盛りを追加全長(mm)185質量(g)378切断能力【対象サイズ】2芯:Φ1.5/2.0、3芯:Φ1.6/2.0 4サイズ対応/【銅線】VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
ビクタープラス 偏芯ペンチ
VICTOR(花園工具)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。材質クロムバナジウム鋼切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
ビクタープラス 強力ニッパ
VICTOR(花園工具)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
寸切り修正ペンチ
VICTOR(花園工具)¥5,298~税込¥5,828~1丁当日出荷掴む・切る・修正・簡易圧着がこれ1丁でできます。ネジ山修正機能部分にも高耐久加工。薄型軽量で携帯性UP。用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等。寸切りボルトの修正にご使用ください。仕様簡易圧着機能付き(1.25~3.5)サイズ寸切り:W3/8材質(本体)特殊鋼タイプくわえ部:ギザ付き切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6・2.0