カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • ルビコン
  • Panasonic(パナソニック)(87)
  • VISHAY(55)
  • ニチコン(45)
  • KEMET(34)
  • RS PRO(30)
  • エレコム(13)
  • 日本ケミコン(13)
  • EPCOS(9)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • NIC Components(3)
  • onsemi(3)
  • DXアンテナ(2)
  • マスプロ電工(2)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • STMicro(2)
  • 菊水電子工業(2)
  • Fagor Electronica(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100μ 35v」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルビコン 電解コンデンサ 100μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 100μFルビコン
1,498税込1,648
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ルビコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, 35ZLH100MEFC6.3X11 ルビコンルビコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, 35ZLH100MEFC6.3X11ルビコン
599税込659
1袋(25個)
翌々日出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.5mm漏れ電流 = 0.01 CV又は3 μAmAZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 1000μF 35V dc 1箱 1000個入 ルビコンコンデンサ 1000μF 35V dc 1箱 1000個入ルビコン
89,980税込98,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
ZLHシリーズZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃
仕様●静電容量:1000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●漏れ電流:0.01CV又は3μAアズワン品番65-7115-32
ルビコン 電解コンデンサ 1000μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 1000μFルビコン
39,980税込43,978
1箱(500個)ほか
7日以内出荷