カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- ルビコン
- Panasonic(パナソニック)(81)
- KEMET(33)
- ニチコン(26)
- VISHAY(14)
- HIOKI(日置電機)(9)
- 日本ケミコン(5)
- RS PRO(5)
- TDK(4)
- NMB(ミネベア)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- EPCOS(2)
- TRACO POWER(2)
- ELPA(1)
- オリエンタルモーター(1)
- 京セラ(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 東信工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「100μf50v」の検索結果
特価

コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 25個入
ルビコン¥999税込¥1,0991袋(25個)7日以内出荷ZLHシリーズ。ZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:ZLHアズワン品番65-7141-55
コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 25個入
ルビコン¥2,398税込¥2,6381袋(25個)7日以内出荷YXGシリーズ仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:YXGアズワン品番65-7142-12
コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 10個入
ルビコン¥559税込¥6151袋(10個)7日以内出荷SVGシリーズ仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10.5mm●高さ:10.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.1mm●シリーズ:SVGアズワン品番65-7102-95
ルビコン コンデンサ 100μF, ,50V dc, 50ZLJ100M8X11.5
ルビコン¥409税込¥4501袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 100μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 3.5mm。許容差 = ±20%。ZLJシリーズRoHS指令(10物質対応)対応