ルビコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, 50ZLH1000MEFC16X25ルビコン欠品中
静電容量 = 1000μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃