カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ルビコン
- Panasonic(パナソニック)(65)
- ニチコン(35)
- VISHAY(30)
- RS PRO(26)
- 日本ケミコン(25)
- KEMET(11)
- AVX(4)
- 京セラ(3)
- Asian Brand(3)
- ノーブランド(2)
- NIC Components(2)
- KYOCERA AVX(2)
- マスプロ電工(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
- RECOM(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「10v 470μ」の検索結果

コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 5個入
ルビコン¥759税込¥8351袋(5個)7日以内出荷ZLシリーズ。ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105℃仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1.43Aアズワン品番65-7078-63
ルビコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, 35ZLH470MEFC10X16
ルビコン¥44,980税込¥49,4781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 35V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 16mm。高さ = 16mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス
ルビコン¥80税込¥881個5日以内出荷許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!。長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。