カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • ルビコン
  • Panasonic(パナソニック)(159)
  • ニチコン(51)
  • VISHAY(41)
  • RS PRO(18)
  • 日本ケミコン(12)
  • MURATA(村田製作所)(9)
  • KEMET(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • KYOCERA AVX(4)
  • YAGEO(3)
  • 京セラ(2)
  • MCP(2)
  • TDK(1)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
  • NOVA(1)
  • Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16v 1000μf」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルビコン 電解コンデンサ 1000μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 1000μFルビコン
39,980税込43,978
1箱(1000個)
7日以内出荷
ルビコン コンデンサ 100μF, ,16V dc, 16ZLH100MEFC5X11 ルビコンルビコン コンデンサ 100μF, ,16V dc, 16ZLH100MEFC5X11ルビコン
599税込659
1袋(50個)
翌々日出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2mm許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス ルビコン小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンスルビコン
78税込86
1個
5日以内出荷
許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。
ルビコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, 50ZLH1000MEFC16X25 ルビコンルビコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, 50ZLH1000MEFC16X25ルビコン
48,980税込53,878
1箱(600個)
欠品中
静電容量 = 1000μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス ルビコン小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンスルビコン
139税込153
1個
5日以内出荷
許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。
ルビコン コンデンサ 1800μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH1800MEFC10X16 ルビコンルビコン コンデンサ 1800μF, ,6.3V dc, 6.3ZLH1800MEFC10X16ルビコン
459税込505
1袋(10個)
翌々日出荷
静電容量 = 1800μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,16V dc, 16PK2200MEFC10X20 ルビコンルビコン コンデンサ 2200μF, ,16V dc, 16PK2200MEFC10X20ルビコン
43,980税込48,378
1箱(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 16V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%PKシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応