カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ルビコン
- Panasonic(パナソニック)(18)
- ニチコン(7)
- 日本ケミコン(6)
- 京セラ(4)
- MURATA(村田製作所)(3)
- VISHAY(3)
- YAGEO(3)
- サンワサプライ(1)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
- KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「16v 1200μf」の検索結果
特価

ルビコン コンデンサ 2200μF, ,16V dc, 16ZLH2200MEFC12.5X20
ルビコン¥84,980税込¥93,4781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応