カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- ルビコン
- Panasonic(パナソニック)(56)
- KYOCERA AVX(46)
- ニチコン(30)
- VISHAY(20)
- RS PRO(17)
- 日本ケミコン(5)
- 京セラ(3)
- EPCOS(2)
- TDK(1)
- 東信工業(1)
- KEMET(1)
- NOVA(1)
- NIC Components(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「16v2200μf」の検索結果

ルビコン コンデンサ 2200μF, ,16V dc, 16ZLH2200MEFC12.5X20
ルビコン¥84,980税込¥93,4781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 12.5mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,16V dc, 16PK2200MEFC10X20
ルビコン¥49,980税込¥54,9781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 2200μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 10 (Dia.) x 20mm。高さ = 20mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 10mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 5mm。許容差 = ±20%。PKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス
ルビコン¥259税込¥2851個5日以内出荷許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!。長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。