カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- ルビコン
- RS PRO(60)
- ニチコン(57)
- シグマ光機(49)
- onsemi(40)
- HARWIN(36)
- Panasonic(パナソニック)(34)
- 日本ケミコン(26)
- エスコ(21)
- WURTH ELEKTRONIK(20)
- アーテック[学校教材・教育玩具](17)
- 日本製線(15)
- SIEMENS(13)
- Texas Instruments(13)
- 未来工業(12)
- SMC(9)
- 東洋バルヴ(9)
- フエニックス・コンタクト(9)
- Hirschmann Test & Measurement(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「20A-20MM」の検索結果
特価

コンデンサ 1000μF 35V dc 1箱 1000個入
ルビコン¥89,980税込¥98,9781箱(1000個)7日以内出荷ZLHシリーズ。ZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃仕様●静電容量:1000μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●漏れ電流:0.01CV又は3μAアズワン品番65-7115-32
ルビコン 電解コンデンサ 1500μF
ルビコン¥65,980税込¥72,5781箱(1000個)7日以内出荷仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 23mm 、 高さ:23mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:ZL 、 直径:10mm 、 リップル電流:2.15A 、 リーク電流:0.01CV又は3μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応