カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ルビコン
  • KEMET(55)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 日本ケミコン(14)
  • VISHAY(13)
  • ニチコン(9)
  • EPCOS(5)
  • 三和電気計器(4)
  • フルーク(FLUKE)(4)
  • SCHAFFNER(4)
  • KYOCERA AVX(3)
  • 京セラ(2)
  • TDK(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • RS PRO(2)
  • Roxburgh EMC(2)
  • MCP(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 富士電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250v 100μf」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルビコン 電解コンデンサ 100μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 100μFルビコン
389税込428
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ルビコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, 50ZLH1000MEFC16X25 ルビコンルビコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, 50ZLH1000MEFC16X25ルビコン
48,980税込53,878
1箱(600個)
欠品中
静電容量 = 1000μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 7.5mm許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 100μF, ,450V dc, 450VXH100MEFCSN22X25 ルビコンルビコン コンデンサ 100μF, ,450V dc, 450VXH100MEFCSN22X25ルビコン
499税込549
1個
5日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -25℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 5000h許容差 = ±20%VXHシリーズ. 電源用途に合わせて使用温度範囲を拡大 均一な10 mmピッチの基板スナップイン端子による電気接続 極小、超寿命
RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 25個入 ルビコンコンデンサ 100μF 50V dc 1袋 25個入ルビコン
2,698税込2,968
1袋(25個)
7日以内出荷
YXGシリーズ
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:YXGアズワン品番65-7142-12
コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 25個入 ルビコンコンデンサ 100μF 50V dc 1袋 25個入ルビコン
689税込758
1袋(25個)
7日以内出荷
ZLHシリーズZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃
仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:3.5mm●シリーズ:ZLHアズワン品番65-7141-55