カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • ルビコン
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • ニチコン(28)
  • RS PRO(14)
  • VISHAY(12)
  • 日本ケミコン(9)
  • KYOCERA AVX(8)
  • KEMET(3)
  • 京セラ(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • 東信工業(1)
  • AVX(1)
  • EPCOS(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • NOVA(1)
  • YAGEO(1)
  • Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「25v 2200μf」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルビコン 電解コンデンサ 2200μF ルビコンルビコン 電解コンデンサ 2200μFルビコン
739税込813
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス ルビコン小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンスルビコン
199税込219
1個
5日以内出荷
許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。
仕様●パッケージ:ラジアル●定格電圧:16V●静電容量:2200μF●静電容量許容差:±20%(20℃,120Hz)●ケースサイズΦDmm×L:12.5×25●入数:1アズワン品番67-0457-83
コンデンサ 2200μF 25V dc 1袋 5個入 ルビコンコンデンサ 2200μF 25V dc 1袋 5個入ルビコン
819税込901
1袋(5個)
7日以内出荷
ZLHシリーズZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃
仕様●静電容量:2200μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:ZLHアズワン品番65-7142-63
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,35V dc, 35ZLH2200MEFC16X25 ルビコンルビコン コンデンサ 2200μF, ,35V dc, 35ZLH2200MEFC16X25ルビコン
82,980税込91,278
1箱(600個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 35V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -40℃直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, 25ZL2200MEFC12.5X35 ルビコンルビコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, 25ZL2200MEFC12.5X35ルビコン
96,980税込106,678
1箱(600個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%ZLシリーズ. ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ルビコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, 25ZLH2200MEFC12.5X30 ルビコンルビコン コンデンサ 2200μF, ,25V dc, 25ZLH2200MEFC12.5X30ルビコン
63,980税込70,378
1箱(600個)
7日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 25V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 12.5 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 12.5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス ルビコン小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンスルビコン
259税込285
1個
5日以内出荷
許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。