カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ルビコン
- Panasonic(パナソニック)(54)
- ニチコン(23)
- VISHAY(17)
- 日本ケミコン(13)
- RS PRO(9)
- KEMET(4)
- アズワン(3)
- 東信工業(2)
- MCP(2)
- カスタム(1)
- ノーブランド(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- MICROCHIP(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- NOVA(1)
- SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「25v1000μ」の検索結果
特価

ルビコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, 50ZLH1000MEFC16X25
ルビコン¥65,980税込¥72,5781箱(600個)7日以内出荷静電容量 = 1000μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス
ルビコン¥199税込¥2191個5日以内出荷許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!。長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。仕様●パッケージ:ラジアル●定格電圧:35V●静電容量:1000μF●静電容量許容差:±20%(20℃,120Hz)●ケースサイズΦDmm×L:12.5×25●入数:1アズワン品番67-0457-92