カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ルビコン
- Panasonic(パナソニック)(57)
- ニチコン(27)
- 日本ケミコン(8)
- KEMET(8)
- RS PRO(8)
- VISHAY(7)
- 京セラ(2)
- 東信工業(1)
- NOVA(1)
- DFRobot(1)
- Asian Brand(1)
- Ruby-con(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「25v470μf」の検索結果
特価

ルビコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, 25PK470MEFC8X11.5
ルビコン¥329税込¥3621袋(10個)翌々日出荷静電容量 = 470μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm。高さ = 11.5mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 8mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 3.5mm。許容差 = ±20%。PKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 5個入
ルビコン¥759税込¥8351袋(5個)7日以内出荷ZLシリーズ。ZLシリーズミニチュアアルミ電解コンデンサ 高周波数範囲でのインピーダンスを低減することで、高いリプル電流を実現 負荷寿命: 1000 → 5000時間 @ 105℃仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 16mm●高さ:16mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1.43Aアズワン品番65-7078-63