カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ルビコン
  • Panasonic(パナソニック)(135)
  • ニチコン(27)
  • 日本ケミコン(17)
  • KEMET(4)
  • EPCOS(3)
  • RS PRO(2)
  • Porvair(2)
  • 三菱電機(1)
  • 東信工業(1)
  • 共立電子産業(1)
  • VISHAY(1)
  • NOVA(1)
  • エーアイシーテック(1)
  • Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「270μf」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルビコン 電解コンデンサ 270μF ルビコン

    ルビコン 電解コンデンサ 270μF

    ルビコン
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
  • ルビコン コンデンサ 270μF, ,16V dc, 16ZLJ270M6.3X11 ルビコン

    ルビコン コンデンサ 270μF, ,16V dc, 16ZLJ270M6.3X11

    ルビコン
    32,980税込36,278
    1箱(2000個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 270μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。ZLJシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサ 2700μF 6.3V dc 1袋 5個入 ルビコン

    コンデンサ 2700μF 6.3V dc 1袋 5個入

    ルビコン
    789税込868
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    ZLHシリーズ。ZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃
    仕様●静電容量:2700μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 23mm●高さ:23mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●漏れ電流:0.01 CV又は3 μAアズワン品番65-7142-93