カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ルビコン
- Panasonic(パナソニック)(134)
- ニチコン(26)
- 日本ケミコン(17)
- KEMET(4)
- EPCOS(3)
- RS PRO(2)
- Porvair(2)
- 三菱電機(1)
- 東信工業(1)
- 共立電子産業(1)
- VISHAY(1)
- NOVA(1)
- エーアイシーテック(1)
- Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「270μf」の検索結果
特価

ルビコン コンデンサ 270μF, ,16V dc, 16ZLJ270M6.3X11
ルビコン¥32,980税込¥36,2781箱(2000個)7日以内出荷静電容量 = 270μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm。高さ = 11mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 6.3mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 2.5mm。許容差 = ±20%。ZLJシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 2700μF 6.3V dc 1袋 5個入
ルビコン¥879税込¥9671袋(5個)7日以内出荷ZLHシリーズ。ZLHシリーズ105℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105℃仕様●静電容量:2700μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 23mm●高さ:23mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●漏れ電流:0.01 CV又は3 μAアズワン品番65-7142-93